Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Premium velgenreiniger

Velgenreiniger Premium
VELGENREINIGER PREMIUM SPUITBUS 400ML

Art.-nr. 0893476500
EAN 4045989824267

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Zuurvrije speciale reiniger voor alle stalen en lichtmetalen velgen

Kleurverandering geeft aan dat het product werkt



Eenvoudig te reinigen afwerking


Verminderde aanhechting van remstof door opbouw van een beschermende film op de velg.



Zuurvrije, krachtige additiefconcentratie


  • Beschermt velgoppervlak en wielbouten

  • Verwijdert zelfs roestdeeltjes

  • Eenvoudig en voordelig in het gebruik


Spuitbus met zuivere lucht als drijfgas


  • 360°-toepassing: Spuit in alle standen

  • Perfect spuitbeeld


Geen ontvlambare of schadelijke drijfgassen



Product wordt niet vermengd met drijfgas


  • Wordt vrijwel volledig leeggemaakt

  • Optimale bescherming van product


Veilig


  • Genereert geen explosief damp/luchtmengsel

  • Indien correct aangebracht geen invloed op/beschadiging van coalescentiescheidingsmiddel
Opmerking

Niet op hete velgen of in direct zonlicht gebruiken en niet laten opdrogen. Beschermen tegen vorst.


Zie technische datasheet voor meer informatie.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

De zuurvrije combinatie van werkzame stoffen verwijdert zelfs de hardnekkigste verontreinigingen zoals vastzittend remstof, straatvuil, olie- en rubberresten en vliegroestdeeltjes van alle stalen en lichtmetalen velgen.

Handleiding

Velgen vanaf geringe afstand (ca. 20 cm) volledig en gelijkmatig inspuiten. Afhankelijk van de mate van verontreiniging 3–5 minuten laten inwerken. Tijdens de inwerktijd verkleurt de werkzame stof roodachtig tot violet. Vervolgens met een krachtige waterstraal of met de hogedrukreiniger grondig afspoelen. Het reinigingseffect kan met name bij hardnekkig vuil, ruwe oppervlakken of in hoeken worden versterkt door gebruik te maken van de hand- en velgenborstel van Würth.

Inhoud

400 ml

Gewicht inhoud

432 g

Verpakking

Spuitbus

Chemische basis

Mengsel van oppervlakte-actieve stoffen en geselecteerde complexe verbindingen

Geur

Karakteristiek

Kleur

Geelgroen

pH-waarde / condities

7,5 / onverdund

Minimaal vlampunt

100 °C

Dichtheid/voorwaarden

1,08 g/cm³ / bij 20 °C

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

AOX-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Fosforzuurvrij

Ja

Biologisch afbreekbaar

Ja

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Handborstel

HANDBORSTEL-130X340MM

Autoborstel met ergonomische, comfortabele handgreep voor effectieve en eenvoudige reiniging van alle oppervlakken
x 1 st
Velgenborstel

VELGENBORSTEL-70X170MM

Met gesplitste, diagonaal geplaatste borstels voor een effectieve reiniging
x 2 st