Natuursteenafdichtmiddel 4 in 1
4-in-1 natuursteenafdichtmiddel
NAT-STEEN-AFDICHT-4IN1-SANIGRIJS-310ML


Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Lage uitstoot en geur, dus MEKO-vrij
- Geschikt voor het aanbrengen op gelaagd glas
- Permanent elastisch na uitharding
- Zeer goede verwerkbaarheid en afvlakking
- Geschikt voor veel alkalische en metalen oppervlakken aangezien dit niet corrosief is
- Compatibel met natuursteen conform ISO 16938-1
- Bevat fungicide, afdichtingsmiddel beschermt zichzelf tegen schimmel en algen
Onze producten met het EMICODE-label kenmerken zich door lage emissie/milieuvriendelijkheid. Het EMICODE-classificatiesysteem kent labels toe aan bouwproducten die voldoen aan de zeer strenge gezondheids- en milieueisen van erkende instituten.
- Tijdens de uithardingsfase moet worden gezorgd voor voldoende luchtuitwisseling
- Vermijd contact met bitumen, teer of materialen die weekmakers uitstoten, zoals EPDM, APTK, NEOPREEN, butyl, isolerende coatings en schuim, omdat dit incompatibiliteit kan veroorzaken
- Niet geschikt voor gebruik met voorgecomprimeerde afdichtingstape
- Niet geschikt voor het verlijmen of vullen van gaten
- Vanwege het grote aantal beschikbare verf- en vernisformules moet u altijd eerst uw eigen tests uitvoeren, met name bij alkydharslakken en gepoedercoat aluminium
- Brandgedrag conform DIN EN 13501: Klasse E
- DIN EN 15651 – 1/2/3/4 Afdichtmiddelen voor gevelelementen/beglazing/sanitaire voegen/ looppaden
- VDI 6022 'Kwaliteit kamerventilatie, kamerlucht'
- ISEGA-getest voor gebieden waar voedsel wordt bereid
EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm: Het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
- Voor het afdichten van expansievoegen in gevels, beglazing, sanitair en vloeren
- Voor het afdichten van natuursteen, zoals graniet, marmer en zandsteen
- Geschikt voor gebruik binnen en buiten
- Vermijd bij fotovoltaïsche systemen direct contact tussen de geleiders en het afdichtmiddel
- Voor het afdichten van gelaagd glas
- Geschikt voor gebruik met isolatieglas
- De ondergrond moet dragend, schoon, droog en stof-, vet-, roest- en watervrij zijn
- Niet gebruiken bij zware regen
- De afmetingen van de verbinding moeten in acht worden genomen
- Behandel de voegen voor met PE-opvulmiddel
- Een primer, bijvoorbeeld met Siliconenprimer, verbetert hechting op absorberende of poreuze ondergronden
- Egaliseermiddelen mogen alleen worden gebruikt vóór de huidvormingstijd en moeten na gebruik volledig worden verwijderd met een egaliseergereedschap. Overtollig product naast de voeg moet ook onmiddellijk worden verwijderd, anders kunnen er vlekken ontstaan.
- Gelieve het overzichtsblad "Algemene richtlijnen inzake toepassing van afdichtmiddelen" in acht nemen. Raadpleeg het technisch informatieblad voor meer informatie.
Contents | 310 ml |
Verpakking | Koker |
Colour | SanitairGrijs |
Gloss level | Glanzend |
Chemical basis | Oxime-vulkaniserende kit |
Density | 1.01 g/cm³ |
Min./max. processing temperature | +5 tot +40 °C |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot +220 °C |
Geur | Oxime |
Absorptie continue beweging | 20 % |
Min. rek bij breuk | 500 % |
Voorwaarde rek bij breuk | conform DIN EN ISO 527-2 |
Min. huidvormingstijd | 20 min |
Voorwaarde huidvormingstijd | bij 23 °C en 50% relatieve vochtigheid |
Uithardingssnelheid | 2 mm/d |
Voorwaarden volledige doorharding/uitharding | 23 °C en 50% relatieve vochtigheid |
Overschilderbaar | Nee |
UV-bestendig | Ja |
Shelf life from production | 18 maanden |
Brandklasse | 0 - Niet van toepassing |
Voorwaarde brandklasse | 0 - Niet van toepassing |
Duurzaamheid | Lage emissie/lage vervuiling |
Uitgevoerd met fungicide | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!