Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Brandbeveiliging, acryl ACR 240

Brandwerend acryl ACR 240
BRANDWERENDE ACRYL ACR-240 WIT

Art.-nr. 0893311000
EAN 4056807285276

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Brandbeveiliging, acryl ACR 240

Art.-nr. 0893311000
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
Hoogwaardig brandvertragend acryl voor de brandwerende afdichting van lineaire voegen en leidingdoorvoeren.
  • Brandwerend tot EI 240

  • Snelle installatie, meestal aan één zijde

  • Uitstekende geluidsisolatie in verbindingsvoegen slechts 12 mm diep

  • Er komen minimale hoeveelheden gevaarlijke stoffen vrij

  • Halogeen- en siliconenvrij, overschilderbaar

  • Goede kleefkracht op diverse oppervlakken

  • Bestand tegen vocht en spatwater

  • Geurloos en UV-bestendig

  • Uitgebreid getest in brandwerende toepassingen
Opmerking

Gebruik voor brandwerende scheidingen of naadafdichtingen moet voldoen aan ETA-21/0084, ETA-21/0085 en de montage-instructies.

ETA 21/0084 afdichting van lineaire naden


ETA-21/0085 Afdichtingen

Declaration of Performance, ETA (European Technical Approval) en Montage handleidingen op aanvraag beschikbaar
Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Voor de brandwerende afdichting van horizontale en verticale voegen met geringe werking in massieve wanden, flexibele scheidingswanden en massieve vloeren.

  • Voor de brandwerende afdichting van metalen en kunststof buizen en elektrische kabels in massieve wanden, flexibele scheidingswanden en massieve vloeren.
Handleiding

De ondergrond moet schoon zijn en vrij zijn van vet en stof. Bevestig het kitpistool. Gebruik voor precisiewerk een spatel of mes. Als opvulmateriaal nodig is, moet dit stevig worden aangebracht op de gespecificeerde diepte.

Kleur

Wit

Brandklasse

B-s1, d0 - van lage ontvlambaarheid

Min./max. verwerkingstemperatuur

5 tot 30 °C

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

Inhoud

310 ml

Chemische basis

Acrylaat

Verpakking

Koker

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

bij 10°C tot 30°C

Dichtheid

1,56 g/cm³

Min. temperatuurbestendigheid van geharde materialen

-20 °C

Max. temperatuurbestendigheid van geharde materialen

70 °C

Voorwaarde huidvormingstijd

0 - Niet van toepassing

Min. huidvormingstijd

25 min

Productgewicht (per stuk)

554,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie