Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Minerale vezelplaat AB

Minerale vezelplaat AB
MINERAALPLAAT-AB-1000X600X60

Art.-nr. 08933084
EAN 4056807515519

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Minerale vezelplaat AB

Art.-nr. 08933084

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voordelen


  • Speciaal ontworpen voor brandwerende afdichtingen voor doorvoeren in massieve plafonds en muren en in EI90-muren met een lichte constructie

  • Eenvoudig op te brengen

  • Uitstekende geluiddempende eigenschappen


Eigenschappen


  • Geprecoate mineraal vezelplaat voor snelle en gemakkelijke installatie

  • Niet-ontvlambare minerale vezelplaat (bouwmateriaalklasse EN 13501-1-11)

  • Nominale diameter: 150 kg/m³

  • Dicht vuur en rookgassen af

  • Voor gebruik in het EI90/EI12-systeem van gecombineerde afdichtingen voor doorvoeren

  • ETA-20/1309
ETA-20/1309 ETA (European Technical Approval) en Montage handleidingen op aanvraag beschikbaar
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Voor gebruik in systeem

- Zachte afdichting voor leiding- en kabeldoorvoer AB Combi EI90/EI120


- Afdichting voor leidingdoorvoer met brandvertragende wikkel F5


  • Voor afdichtingen voor kabel- en leidingdoorvoeren met een brandweringstijd van EI 90 in massieve plafonds/wanden en in lichte bouwconstructies.

Materiaal

Steenwol

Lengt x hoogte x dikte

1000 x 600 x 60 mm

Dikte

60 mm

Hoogte

600 mm

Lengte

1000 mm

Brandklasse

A1 - Niet-ontvlambaar

Brandwerendheidsklasse

E90

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie