Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Brandbeveiligingsplugsysteem

Brandbeveiligingsplugsysteem
BRANDPLUG-ROODBRUIN-D78MM

Art.-nr. 0893305802
EAN 4046777204650
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Brandbeveiligingsplugsysteem

Art.-nr. 0893305802

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 4 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het brandwerend afdichten van ronde openingen.

Brandwerende brandbeveiligingsplug op basis van polyurethaan. Een eenvoudig afdichtingssysteem dat is gemaakt van voorgevormde en montageklare onderdelen. Voor ronde openingen tot Ø 240 mm


  • Brandwerendheidsklasse tot EI 120

  • Snelle installatie

  • Eenvoudig en kostenbesparend

  • Eenvoudige hermontage

  • Stof-, halogeen- en emissievrij

  • Goede isolatiewaarden voor luchtgedragen geluid

  • Metalen kabelgoten en leidingen kunnen door de afdichting heen worden geïnstalleerd

  • Montage en demontage van de leidingen achteraf is op elk moment mogelijk
Opmerking

Zie de Würth ETA 18/0669 en de installatie-instructies voor het afdichten van brandwerende leidingdoorvoeren.

Europese Technische Goedkeuring ETA 18/0669

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor brandveilig scheiden van kabels, kabelbundels en kabeldraagsystemen in lichte scheidingswanden, massieve wanden en plafonds.


  • Losse kabels met een diameter tot 80 mm

  • Eenvoudige ombouw van kabelbundels (bestaande uit losse kabels met een diameter van 21 mm) met een diameter tot 100 mm

  • Elektra-installatiebuizen van staal of kunststof tot Ø 16 mm

De vereiste dikte van de scheiding is afhankelijk van de gewenste brandwerendheidsklasse en de installatie. Het vereiste is dat de omtrek wordt bekleed totdat de juiste dikte is bereikt.

Handleiding

Brandbeveiligingspluggen worden gekozen conform de diameter van het kernboorgat en worden geïnstalleerd aan beide zijden van de wand of het plafond. De kabel kan eenvoudig door de brandvertragende pluggen worden gevoerd. Vul de ruimte tussen de kabels en voegen op met brandvertragende plamuur.

Brandwerendheidsklasse

EI120

Min. diameter

78 mm

Max. diameter

78 mm

Hoogte

70 mm

Geschikt voor

Kernboring tot 78 mm

Kleur

Roodbruin

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie