Brandwerende kussens
FP-brandwerend kussen
BRANDVERTRAGEND-KUSSEN-M-250X130X35MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Brandwerende kussens die opschuimen in geval van brand kunnen als afdichting worden gebruikt, maar alleen als tijdelijke oplossing.
Maten: (S) 250x60x30 mm, (M) 250x130x35 mm en (L) 250x180x35 mm.
- Brandwerend tot EI 180
- Snelle en eenvoudige installatie zonder speciaal gereedschap
- Kan worden hergebruikt
- Eenvoudig achteraf te installeren zonder extra afdichtmiddelen
Zie Würth ETA 17/0651 en de installatie-instructies voor het afdichten van brandwerende leidingdoorvoeren.
ETA-17/0651 voor kabeldoorvoeren
Declaration of Performance, ETA (European Technical Approval) en Montage handleidingen op aanvraag beschikbaarDatasheets(X)
De bouwkundige elementen (dragende constructies, wanden en plafonds) moeten zijn geclassificeerd voor de vereiste brandwerendheid in overeenstemming met EN 13501-2:
- De vloer moet een dikte hebben van ≥ 150 mm en een dichtheid van ≥ 700 kg/m3.
- Flexibele scheidingswanden en massieve wanden moeten een dikte hebben van ≥ 100 mm.
Indien nodig moet een voering worden aangebracht en moet brandwerende tape worden gebruikt. Bij elke verpakkingseenheid kussens wordt 2 m tape meegeleverd.
Voor het afdichten van kabels en elektrische leidingen tot een afzonderlijke diameter van max. 80 mm. Voor gebruik in massieve wanden, flexibele scheidingswanden en massieve plafonds. Maximale afmeting van de afdichting: ≤ 0,36 m2. Maximale ruimte die de kabel mag innemen: 60% van de omvang van de afdichting.
Lengte x breedte x hoogte | 250 x 115 x 30 mm |
Brandwerendheidsklasse | EI180 |
Hoogte | 30 mm |
Breedte | 115 mm |
Lengte | 250 mm |