FP-buismanchet
Manchet voor passieve brandbeveiliging
BRANDMANCHET-EN13501-D160MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Intumescerende brandweringsmanchet met hoge prestaties:
- Brandwerendheidsklassen tot EI 240 U/U
- Eenvoudige sluiting voor snelle, betrouwbare montage
- Uitstekende isolatiewaarden voor luchtgedragen geluid
- Volkomen onderhoudsvrij
Bij gebruik voor brandwerende scheidingen moet worden voldaan aan ETA 21/0081 en de montage-instructies van Würth.
ETA 21/0080
Declaration of Performance, ETA (European Technical Approval) en montage handleidingen op aanvraag beschikbaarDatasheets(X)
Scheiding van kabels, metalen en kunststof buizen in massieve wanden, lichte scheidingswanden en massieve plafonds. Brandwerendheidsclassificatie voor PVC, PE, PP en diverse afvoerbuizen of geluidsisolerende buizen.
- PVC-, PP- en PE-buizen
- Diverse afvoerbuizen en geluidsisolerende buizen
- Kabelbundels en kabelkanalen
- Geïsoleerde metalen buizen
Geschikt voor verschillende buisdiameters en buisdoorvoerhoeken door keuze van de juiste maat manchet.
De manchet moet aan beide zijden van de muur of aan de onderzijde van het plafond worden geïnstalleerd.
Voordat de manchet wordt geïnstalleerd, moeten eventuele gaten in de opening worden opgevuld met ACR 240 of, indien nodig, met een combinatie van ACR 240 en minerale wol.
Ontgrendel de manchet en plaats deze om de buis. Bevestig de manchet aan de wand of het plafond met ankers.
Nominale breedte DN | DN 160 |
Binnendiameter | 170 mm |
Buitendiameter | 204 mm |
Hoogte | 60 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!