Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

FP-buismanchet

Buismanchet voor brandbeveiliging
BRANDMANCHET-EN13501-D110MM

Art.-nr. 0893304762

EAN 4053479857268

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
FP-buismanchet

Art.-nr. 0893304762
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
Manchet voor de brandwerende afdichting van buizen en kabels.

Intumescerende brandweringsmanchet met hoge prestaties:


  • Brandwerendheidsklassen tot EI 240 U/U

  • Eenvoudige sluiting voor snelle en betrouwbare montage

  • Uitstekende isolatiewaarden voor luchtgedragen geluid

  • Volkomen onderhoudsvrij
Opmerking

Bij gebruik voor brandwerende scheidingswanden moeten ETA 24/0629 en de installatie-instructies van Würth in acht worden genomen.

ETA 24/0629

Declaration of Performance, ETA (European Technical Approval) en montage handleidingen op aanvraag beschikbaar
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Scheiding van kabels, metalen en kunststof buizen in massieve wanden, lichte scheidingswanden en massieve plafonds. Brandwerendheidsclassificatie voor PVC, PE, PP en diverse afvoerbuizen of geluidsisolerende buizen.


  • PVC-, PP- en PE-buizen

  • Diverse afvoerbuizen en geluidsisolerende buizen

  • Kabelbundels en kabelkanalen

  • Geïsoleerde metalen buizen

Geschikt voor verschillende buisdiameters en buisdoorvoerhoeken door keuze van de juiste maat manchet.

Handleiding

De manchet moet aan beide zijden van de muur of aan de onderzijde van het plafond worden geïnstalleerd.


Voordat de manchet wordt geïnstalleerd, moeten eventuele gaten in de opening worden opgevuld met ACR 240 of, indien nodig, met een combinatie van ACR 240 en minerale wol.


Ontgrendel de manchet en plaats deze om de buis. Bevestig de kraag aan de wand of het plafond met ankers.

Nominale breedte DN

DN 110

Binnendiameter

117 mm

Buitendiameter

132 mm

Hoogte

50 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Brandbeveiliging, acryl ACR 240

BRANDWERENDE ACRYL ACR-240 WIT

Hoogwaardig brandvertragend acryl voor de brandwerende afdichting van lineaire voegen en leidingdoorvoeren.