Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Injector-Ex injectoroplosmiddel

Injectoroplosmiddel Injector-EX

Art.-nr. 0893300250

EAN 4062856376438

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Injector-Ex injectoroplosmiddel

Art.-nr. 0893300250
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
Injector- en bougieoplosmiddel zonder minerale olie met KENA®-microfluidformule.

Speciaal product voor het losmaken van injectoren en bougies in assemblages en motoren


  • Voorzichtig, omdat vastgelopen aansluitingen worden losgemaakt zonder aanzienlijke kracht of gereedschap

  • Product kan gedurende een langere periode effectief blijven, diep doordringen en zo optimale werkresultaten garanderen


KENA®-microfluidtechnologie


  • Zeer goed kruipeigenschappen maken diepe penetratie van het product mogelijk

  • Zelfs injectoren en bougies met een aanzienlijke koolstofafzetting worden efficiënt losgedraaid

  • Trage verdamping versterkt het effect, de roest wordt omgezet en koolstofafzettingen opgelost

  • Zeer zuinig in gebruik
Opmerking

Verwijder overtollig materiaal of spatten op kwetsbare en gelakte oppervlakken onmiddellijk met een vochtige doek. Als het product wordt verdund met water, verliest het zijn intense reinigende effect.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Speciaal product voor het losmaken van vastgeroeste en geoxideerde mondstukken, injectoren en bougies in motoren en assemblages.

Inhoud

250 ml

Kleur

Kleurloos

Geur

Esterachtig

Chemische basis

Oppervlakteactieve stoffen, ester

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

Dichtheid

0,843 g/cm³

Voorwaarde dichtheid

bij 20 °C

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Dieselinjectiereiniger

ADDITIEF-DIESEL-INJECTIEREINIGER-300ML

Voor reiniging van alle gangbare dieselmotoren van personenwagens en vrachtwagens.