Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Schroefdraadborging met hoge sterkte - SCHROEFDRAADBORG. SUPERSTERK  50  G Schroefdraadborging met hoge sterkte - SCHROEFDRAADBORG. SUPERSTERK  50  G Schroefdraadborging met hoge sterkte - SCHROEFDRAADBORG. SUPERSTERK  50  G Schroefdraadborging met hoge sterkte - SCHROEFDRAADBORG. SUPERSTERK  50  G Schroefdraadborging met hoge sterkte - SCHROEFDRAADBORG. SUPERSTERK  50  G
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op https://www.wurth.nl, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/0tvzH5Q2DE4

Schroefdraadborging met hoge sterkte - SCHROEFDRAADBORG. SUPERSTERK  50  G - 1
Schroefdraadborging met hoge sterkte - SCHROEFDRAADBORG. SUPERSTERK  50  G - 2
Schroefdraadborging met hoge sterkte - SCHROEFDRAADBORG. SUPERSTERK  50  G - 3
Schroefdraadborging met hoge sterkte - SCHROEFDRAADBORG. SUPERSTERK  50  G - 4
Schroefdraadborging met hoge sterkte - SCHROEFDRAADBORG. SUPERSTERK  50  G - 5

Schroefdraadborging met hoge sterkte

Draadborgmiddel met hoge sterkte
SCHROEFDRAADBORG. SUPERSTERK 50 G

Art.-nr. 0893270050
EAN 4045989341771

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Stevige, verwijderbare schroefdraadborging en afdichtkit – met één hand te bedienen doseersysteem

Hoge lijmkracht


  • Alleen verwijderbaar via opwarming tot > 250°C


Geschikt voor boutverbindingen die worden blootgesteld aan hoge spanning


  • Er wordt een afdichting van 100 % bereikt - er zijn geen extra bevestigingsonderdelen nodig

  • Beschermt tegen corrosie als gevolg van wrijving en tegen roest


Uitstekende mediaresistentie en warmtestabiliteit


Universele producten met een groot aantal toepassingsmogelijkheden



Voorkomt loslating bijv. als gevolg van trillingen of schokbelasting


Geen ongewenste borgingsproblemen zoals met mechanische borgbouten



Hoge slijtvastheid


Bestand tegen een groot aantal basen, gassen, oplosmiddelen, oliën en brandstoffen (zie bestendigheidslijst)



Siliconen-, oplosmiddel- en olievrij



DOS-systeem:


  • Praktische bediening met één hand dankzij slimme draaivergrendeling

Eén hand blijft altijd vrij.


  • Continu verstelbaar doseersysteem

Dosering kan worden aangepast aan de toepassing en om verbruik en kosten tot een minimum te beperken.


  • Geen residumateriaal in doseerhals

Kostenefficiënt dankzij vrijwel volledige lediging, geen residu

Opmerking

De volgende kunststoffen kunnen bij langere blootstelling nadelig worden beïnvloed: ABS, celluloïde, polystyreen, polycarbonaat (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polysulfon, SAN (luraan, Tyril), Vinidur, gevulkaniseerd fiber en gelakte oppervlakken.

NSF getest in overeenstemming met NSF/ANSI 61 voor gebruik in drinkwater en ander water dan drinkwater

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad!

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het vastzetten, bevestigen en afdichten van schroefdraadverbindingen, zoals bouten, tapbouten, moeren, pluggen met schroefdraad, draadinzetten, kogellagers en rollagers, die normaal gesproken niet meer hoeven te worden losgemaakt. De draadborgmiddel met hoge sterkte is bedoeld voor gebruik in de automobiel- en bedrijfsvoertuigenindustrie, in metaalbewerking en gereedschapsfabricage, scheepsbouw, machinebouw en motorbouw, en elektrische en elektronische constructie.

Handleiding

Dit vloeibare plastic hardt uit wanneer het in contact komt met metaal zonder zuurstof. De contactoppervlakken moeten droog, stofvrij en vetvrij zijn. Bevochtig de lijmoppervlakken voldoende en voeg ze onmiddellijk samen.


Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.

Chemische basis

Dimethacryle esterzuur

Kleur

Groene fluorescerend

Dichtheid/voorwaarden

1,11 g/cm³ / conform DIN EN ISO 2811-1

Min./max. viscositeit/voorwaarden

500-900 mPas / bij 25 °C, Brookfield RVT, spindel 2/20 tpm

Geschikt voor max. draad

M25

Maximaal spleetvullend vermogen

0,15 mm

Min./max. fixatietijd

5-15 min

Min./max. functionele kracht

1-3 h

Min./max. eindsterkte

3 h-6 h

Min./max. druk- en afschuifsterkte/voorwaarden

15-30 N/mm² / conform ISO 10123

Min./max. lostrekmoment

30-60 Nm

Voorwaarde lostrekmoment

EN 15865

Min./max. doordraaimoment

10-30 Nm

Voorwaarde doordraaimoment

EN 15865

Min./max. verwerkingstemperatuur

5 tot 35 °C

Min./max. temperatuurbestendigheid

-55 tot 150 °C

Minimaal vlampunt

100 °C

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

18 maanden / bij kamertemperatuur

Gewicht inhoud

50 g

Siliconenvrij

Ja

Oplosmiddelvrij

Ja

Voorwaarden volledige doorharding/uitharding

Uitsluiting van zuurstof en contact met metaal (koper- of ijzerionen)

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Reinigingsdoek Tex-Rein

REINIGINGSDOEKJES TEX-REIN 150 ST.

Extra fijn reinigingsdoekje voor stof- en pluisgevoelige gebieden
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Chemisch bestendige handschoen van nitril Met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril Met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemisch bestendige handschoen van nitril Lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril Lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie