Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Roestverwijderaar Rost-Off Blue Ice

Roestverwijderaar Rost Off Blue Ice
ROST-OFF-OFF-BLUE-ICE-400ML

Art.-nr. 0893241

EAN 4050641972347

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Roestverwijderaar Rost-Off Blue Ice

Art.-nr. 0893241
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
Roestoplosser van hoge kwaliteit met crackeffect en optische koude-indicator

Crackeffect


  • Door afkoeling van het materiaaloppervlak tot -45 °C ontstaan er bij de verbindingsplaatsen microfijne barstjes in de corrosielaag. Deze breken de roest open en zorgen er zo voor dat de werkzame stof beter in de roest binnendringt.


Optische koude-indicator


  • Bij afkoeling tot ten minste -5 °C kleurt het ingespoten oppervlak blauw. De verwerkingstemperatuur is bereikt.


Optimale roestverwijdering


  • Roest wordt snel gepenetreerd en vastgelopen schroeven worden losgemaakt

  • Extreem verroeste schroefverbindingen komen onbeschadigd los


Corrosiebeschermingsadditieven voor optimale bescherming


  • Beschermt langdurig tegen verdere corrosievorming


Hars- en zuurvrij



Siliconenvrij



Onschadelijk voor rubber en afdichtingen

Opmerking
  • Overtollig materiaal of spatten op kwetsbare en gelakte oppervlakken meteen verwijderen

  • Hars- en zuurvrij

  • Siliconenvrij

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het onbeschadigd losmaken van extreem verroeste en geoxideerde schroefverbindingen aan auto's, vrachtwagens, landbouwmachines, bouwmachines, apparaten en toestellen.

Handleiding

Grove verontreinigingen zo veel mogelijk verwijderen. Schudden voor gebruik. Vastzittende delen (bouten) van korte afstand direct inspuiten totdat het ingespoten oppervlak blauw kleurt. In hardnekkige gevallen procedure herhalen.

Inhoud

400 ml

Verpakking

Spuitbus

Minimaal temperatuurinzetbereik

-10 °C

Maximaal temperatuurinzetbereik

40 °C

Voorwaarde viscositeit basisolie

bij 40 °C

Chemische basis

Minerale olie

Siliconenvrij

Ja

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

AOX-vrij

Ja

Harsvrij

Ja

Zuurvrij

Ja

Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Vloeistofdichte reinigingshandschoen van hoogwaardig natuurrubber
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Zware uitvoering
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie