Constructielijm Fixit Power + High Tack
FIXIT POWER+HIGH TACK WIT 290ML
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Zeer hoge kleefkracht
- Kan worden gebruikt op vele materialen
- Dankzij de hoge initiële hechting is het gebruik van lijmaccessoires doorgaans niet nodig
- Permanent elastisch na uitharding
- Bijna geurloos
- Vrij van isocyanaat, ftalaten, oplosmiddelen en siliconen
- Niet geschikt voor bewegingsvoegen
- Als de lijm volledig droog is, kan deze perfect worden afgewerkt met verf of lak op waterbasis en tweecomponenten lak. We raden u aan om vooraf een compatibiliteitstest uit te voeren. Als de lijm overgeschilderd moet worden, moet deze eerst worden opgeruwd met schuurpapier.
Datasheets(X)
Voor het lijmen van panelen, houten latten, vensterbanken, spiegels en isolatiemateriaal in de bouw. Voor carrosseriebouw en metaalverbindingen. Lijmen in de scheepsbouw.
De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Voor optimale resultaten wordt aanbevolen speciale reinigingsmiddelen en een primer aan te brengen. Het product is niet geschikt voor gebruik met PP, PE, teflon of bitumen. Breng bij voorkeur verticale rupsen op een onderlinge afstand van 30 cm aan. Om te zorgen voor voldoende ventilatie en flexibiliteit, moet de lijmlaag ten minste 3 mm dik zijn tussen de gelijmde elementen.
Inhoud | 290 ml |
Verpakking | Koker |
Chemische basis | Silaan-gemodificeerd polymeer |
Kleur | Wit |
Dichtheid/voorwaarden | 1,55 g/cm³ / in accordance with ISO 1183-1 |
Volledige-uithardingssnelheid/voorwaarden | 2,5 mm/d / 23 °C en 50% relatieve vochtigheid, vochtuithardend |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 5 tot 40 °C |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot 90 °C |
Minimale treksterkte | 2,2 N/mm² |
Voorwaarde treksterkte | conform DIN 53504 |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | 18 maanden / bij 5°C tot 25°C |
Siliconenvrij | Ja |
Oplosmiddelvrij | Ja |
Isocyanaatvrij | Ja |
UV-bestendig | Gemiddeld tot goed |