Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

IPA isopropanolreiniger

Isopropanolreiniger
IPA - ISOPROPANOL - REINIGER - 500ML

Art.-nr. 0893223500
EAN 4046777889673

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
IPA isopropanolreiniger

Art.-nr. 0893223500
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
Voor universeel gebruik
  • Zachte en effectieve reiniging ook geschikt voor kwetsbare oppervlakken

  • Verwijdert zowel vet als in water oplosbaar vuil

  • Smeert niet en laat geen vlekken achter op gewone metalen of glazen oppervlakken

  • Droogt zonder resten achter te laten
Opmerking

Controleer of de reiniger geschikt is voor kwetsbare kunststoffen of oppervlakken voordat u deze gaat behandelen door dit te testen op een onopvallend gedeelte.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Ideaal voor het reinigen van kunststofoppervlakken voordat u die gaat lakken/met primer behandelen of kleefstof aanbrengt. Te gebruiken als voorreiniger voor het afdekken van voertuigen of als inspectiespray voor voertuigonderhoud (polijsten). Verwijdert resten van kleefband, labels, bitumen, vet, hars, inkt, soldeer- en vloeimiddelresidu, resten van pas aangebracht PU-schuim van smering, alsmede de meest hardnekkige verontreinigingen. Veelzijdig gebruik in elektronica, precisietechniek en optica. Bijvoorbeeld te gebruiken voor de reiniging van optische apparatuur, lees- en schrijfkoppen, precisie-instrumenten, pcb's, spiegels en metalen hoogglansoppervlakken.

Handleiding

Breng voor normale oppervlakken de reiniger direct op het te reinigen oppervlak aan en veeg snel af met een zachte, schone, pluisvrije doek. Spuit bij kwetsbare oppervlakken op een doek en veeg het oppervlak af.

Inhoud

500 ml

Verpakking

Spuitbus

Chemische basis

Isopropanol

Geur

Alcohol

Kleur

Transparant

Dichtheid

0,803 g/cm³

Voorwaarde dichtheid

bij 20 °C

Gewicht inhoud

409 g

Houdbaarheid vanaf productie

36 maanden

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

droge opslag

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Druksproeier Bestand tegen oplosmiddelen

POMPNEVELSPUIT-OPLOSMIDDELEN-1L

Voor het eenvoudig verwerken van producten die oplosmiddelen bevatten uit jerrycans en vaten.