Roeststop primer
Primer Rust-Stop spuitbus
ROESTSTOP-GRONDLAK-WITGRIJS-400ML
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Goede hechtingseigenschappen op een groot aantal oppervlakken, waaronder in combinatie met afdichtingskitten op basis van PU- en MS-polymeer
- Goede hechteigenschappen op aluminium, blank en verzinkt plaatmetaal, staal, oude lak, etc.
- Sneldrogend, overschilderbaar in circa 10 tot 15 minuten, afhankelijk van laagdikte
- Temperatuurbestendig tot 80°C, kortdurend tot 140°C
- Gemakkelijk te schuren
- Lager oplosmiddelgehalte
- In overeenstemming met het maximale VOC-gehalte zoals gespecificeerd in de VOC-richtlijn (1999/13/EC)
Na gebruik de bus ondersteboven houden en spuiten totdat het mondstuk leeg is.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Voertuigbouw, scheepsbouw, metaal- en staalbouw, gereedschapsfabricage, bruggenbouw, tankconstructie, pijpleidingconstructie, containerconstructie, landbouw en bosbouw, gemeentelijk beheer, bouwmachines, etc.
Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn. Losse roest, lak en vuil verwijderen met een staalborstel, schraper of vergelijkbaar gereedschap. Problematische oppervlakken licht schuren. Bus goed schudden voor gebruik. Eerste spuitlaag dun opbrengen. Uitdamptijd in acht nemen. Droogtijd 25 minuten. Overschilderbaar na circa 10 tot 15 minuten met alle commercieel verkrijgbare 1-component, 2-component en op water gebaseerde toplaag-laksystemen.
Inhoud | 400 ml |
Chemische basis | Epoxyhars |
Kleur | WitGrijs |
Droogtijd | 25 min |
Dichtheid | 0,83 g/cm³ |
VOC-concentratie (CH) | 83.5 % |
Houdbaarheid vanaf productie | 24 maanden |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!