Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

P - ÉÉN STAP 3IN1 - snelpolijsten, polijsten en wassen

Polijstmiddel 3-in-1, P - één stap
POLISH-ONE-STEP-3IN1-P-250G

Art.-nr. 0893150062

EAN 4062856247387

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
P - ÉÉN STAP 3IN1 - snelpolijsten, polijsten en wassen

Art.-nr. 0893150062
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
Polijsten van schuursporen, verwijderen van hologrammen en strepen op betrouwbare wijze en beschermen van het resulterende hoogglanzende oppervlak gedurende lange tijd met slechts één allround product.
  • Het hoogwaardige snelpolijstmiddel van extra klasse voor het snel en moeiteloos verwijderen van onvolkomenheden.

  • Dankzij de innovatieve poedersamenstelling van aluminiumoxide kunnen lakonvolkomheden op zowel krasbestendige als conventionele lakken zeer efficiënt en met een uitstekende glansgraad worden gepolijst.

  • Het meegeleverde lakverzegelingsmiddel met carnauba-wax zorgt voor langdurige bescherming.
Opmerking

Wij raden onze blauwe of oranje polijstpads aan voor het polijsten.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt bij het verlenen van deze service geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg de technische datasheet.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Een revolutionair 3-in-1-polijstmiddel voor het zeer efficiënt verwijderen van krassen, slijtplekken en hologrammen in de lakbehandeling in slechts één stap. Voor het snel verwijderen van defecten in pas gerepareerde en uitgeharde toplagen en voor het oppolijsten van slijtagesporen op gebruikte lak.

Handleiding

Goed schudden voor gebruik. Verspreid het polijstmiddel gelijkmatig over het polijstpad en breng een kleine hoeveelheid aan op het te behandelen oppervlak. Polijstpad vlak op het oppervlak plaatsen en machine starten. Verwerk het gebied met lichte druk bij 1500-2000 tpm totdat de schuursporen of lakfouten zijn verwijderd. Werk in 'compartimenten'. Restanten polijstmiddel met een microvezeldoek verwijderen. Roterend 1500-2000 tpm, excentrisch 2000-10.000 tpm.

Gewicht inhoud

250 g

Verpakking

Fles

Chemische basis

Water, koolwaterstof

Geur

Karakteristiek

Kleur

Blauw

PH-waarde

7,8

Dichtheid

1,04 g/cm³

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

bij 5°C tot 35°C

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Polijstpads

POLPAD-ORANJE-ZACHT-D90X25MM

Polijstpads in verschillende schuurklassen
x 4 st
Polijstpads

POLPAD-ORANJE-ZACHT-D145X25MM

Polijstpads in verschillende schuurklassen
x 2 st
Polijstpads

POLPAD-ORANJE-ZACHT-D170X30MM

Polijstpads in verschillende schuurklassen
x 2 st
Polijstpads

POLPAD-BLAUWW-HARD-D90X25MM

Polijstpads in verschillende schuurklassen
x 4 st
Polijstpads

POLPAD-BLAUWW-HARD-D145X25MM

Polijstpads in verschillende schuurklassen
x 2 st
Polijstpads

POLPAD-BLAUWW-HARD-D170X30MM

Polijstpads in verschillende schuurklassen
x 2 st
Microvezeldoek BASIC

MICRODOEK-BASIC-GROEN-40X40CM

Microactieve doek ideaal voor het schoonmaken van auto's
x 50 st
Microactieve doek Professioneel

MICROVEZELDOEK PROFESSIONEEL BLAUW

Microvezeldoek voor professioneel onderhouden en reinigen van voertuigen
x 5 st
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Polijstmachine voor automobielindustrie EPM 14-200-E

POLIJSTMACHINE-EPM-14-200-E

Krachtige autoreiniger van 1.450 W. Ideaal voor het verwijderen van krassen.
x 1 st
EPM 140-E COMPACT random excentrische polijstmachine Excentrische polijstmachine met geforceerde rotatie

EXCENTRISCH-POLIJSTMACH-EPM140-E-COMPACT

Compact en krachtig, met 1010 W motor en een polijstslag van 8 mm voor een hoge mate van efficiency
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Reinigingsspons uit de Clay-serie

POLSPONS-ZWART-L110-B70-H40

Efficiënte diepe reiniging en perfecte voorbereiding van gelakte oppervlakken voor de beste polijstresultaten
x 1 st
Reinigingspad uit de Clay-serie

POLPAD-KLEI-ZWART-D150MM

Efficiënte diepe reiniging en perfecte voorbereiding van gelakte oppervlakken voor de beste polijstresultaten
x 1 st
Reinigingshandschoenen uit de Clay-serie

KLEI HANDSCHOEN L210-B140MM

Efficiënte diepe reiniging en perfecte voorbereiding van gelakte oppervlakken voor de beste polijstresultaten
x 1 st
Reinigingsdoek Clay-serie

KLEI HANDDOEK L320-B300MM

Efficiënte diepe reiniging en perfecte voorbereiding van gelakte oppervlakken voor de beste polijstresultaten
x 1 st
Polijst- en reinigingskneedmassa

POLIJSTGUM-KNEEDBAAR-200G

Synthetische kneedmassa voor het verwijderen van sproeinevel en andere vervuilingen
x 1 st
Houder voor flessen met polijstmiddel

HOLD-BOTTLES-POLISH

Stabiele ondersteuning voor het opbergen van flessen met polijstmiddel