P - ÉÉN STAP 3IN1 - snelpolijsten, polijsten en wassen
POLISH-ONE-STEP-3IN1-P-1KG
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Het hoogwaardige snelpolijstmiddel van extra klasse voor het snel en moeiteloos verwijderen van onvolkomenheden.
- Dankzij de innovatieve poedersamenstelling van aluminiumoxide kunnen lakonvolkomheden op zowel krasbestendige als conventionele lakken zeer efficiënt en met een uitstekende glansgraad worden gepolijst.
- Het meegeleverde lakverzegelingsmiddel met carnauba-wax zorgt voor langdurige bescherming.
Wij raden onze blauwe of oranje polijstpads aan voor het polijsten.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt bij het verlenen van deze service geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg de technische datasheet.
Datasheets(X)
Een revolutionair 3-in-1-polijstmiddel voor het zeer efficiënt verwijderen van krassen, slijtplekken en hologrammen in de lakbehandeling in slechts één stap. Voor het snel verwijderen van defecten in pas gerepareerde en uitgeharde toplagen en voor het oppolijsten van slijtagesporen op gebruikte lak.
Goed schudden voor gebruik. Verspreid het polijstmiddel gelijkmatig over het polijstpad en breng een kleine hoeveelheid aan op het te behandelen oppervlak. Polijstpad vlak op het oppervlak plaatsen en machine starten. Verwerk het gebied met lichte druk bij 1500-2000 tpm totdat de schuursporen of lakfouten zijn verwijderd. Werk in 'compartimenten'. Restanten polijstmiddel met een microvezeldoek verwijderen. Roterend 1500-2000 tpm, excentrisch 2000-10.000 tpm.
Gewicht inhoud | 1 kg |
Verpakking | Fles |
Chemische basis | Water, koolwaterstof |
Geur | Karakteristiek |
Kleur | Blauw |
PH-waarde | 7,8 |
Dichtheid | 1,04 g/cm³ |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!