Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Antihologrampolijstmiddel P30 Plus

Antihologrampolijstmiddel P30 Plus
P30 ANTI-HOLOGRAMMEN POLISH PLUS 1 KG

Art.-nr. 0893150030

EAN 4045989123582

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Antihologrampolijstmiddel P30 Plus

Art.-nr. 0893150030
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
Hoogglansfinish polijstpasta voor de permanente verwijdering van vegen en hologrammen op donkere autolakken

Unieke poedervorm van aluminiumoxide


  • Fijn polijstresultaat en tegelijkertijd een unieke spiegelglans

  • Verwijdert moeiteloos schuurgroeven met een korrel van P3000 en hoger


Vaste consistentie


  • Polijstmiddel spat niet

  • Zuinig

  • Geringe stofvorming


Kan handmatig en machinaal worden verwerkt



Siliconenvrij

Opmerking

Vanwege de chemische samenstelling is dit polijstmiddel veilig wanneer het wordt gebruikt zoals bedoeld.


Geadviseerde pad: Polijstpad "oranje" of "lamsvacht"


Om een optimaal oppervlak zonder microkrassen te bereiken, mag Anti-Hologram Polish Plus niet worden gemengd met andere poetsmiddelen of oplosmiddelen. Anders vervalt elke garantie.


Bij bewaartemperaturen tussen 15 en 25°C kunnen de originele containers 24 maanden worden bewaard. Bescherm containers tijdens opslag en transport tegen vorst en direct zonlicht.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg de technische datasheet.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Gelakte oppervlakken in de automobiel-, nautische of houtsector. (verf op basis van oplosmiddelen, één- en meercomponentensystemen, verf op waterbasis, poedercoatings, krasbestendige heldere lak). Niet voor matte verven.

Handleiding

Fles goed schudden voor gebruik.


Polijstmiddel gelijkmatig met een zachte polijstdoek of polijstspons in cirkelvormige bewegingen op het lakoppervlak aanbrengen en vervolgens uitpoetsen. Restanten polijstmiddel met een microvezeldoek verwijderen.



Mechanisch:


Het oppervlak van de gekozen polijstpad gelijkmatig met de pasta bevochtigen en een kleine hoeveelheid op het te polijsten oppervlak aanbrengen. Polijstpad vlak op het oppervlak plaatsen en machine starten. Met een zekere druk het oppervlak bewerken totdat schuursporen of lakimperfecties zijn verwijderd. Restanten polijstmiddel met een microvezeldoek verwijderen.

Gewicht inhoud

1 kg

Chemische basis

Water, koolwaterstof

Geur

Karakteristiek

Kleur

LichtGrijs (helderGrijs)

PH-waarde

0 - Niet van toepassing

Dichtheid

0,99 g/cm³

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

Siliconenvrij

Ja

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Polijstpads

POLPAD-ORANJE-ZACHT-D90X25MM

Polijstpads in verschillende schuurklassen
x 4 st
Polijstpads

POLPAD-ORANJE-ZACHT-D145X25MM

Polijstpads in verschillende schuurklassen
x 2 st
Polijstpads

POLPAD-ORANJE-ZACHT-D170X30MM

Polijstpads in verschillende schuurklassen
x 2 st
Microvezeldoek BASIC

MICRODOEK-BASIC-GROEN-40X40CM

Microactieve doek ideaal voor het schoonmaken van auto's
x 50 st
Microactieve doek Professioneel

MICROVEZELDOEK PROFESSIONEEL BLAUW

Microvezeldoek voor professioneel onderhouden en reinigen van voertuigen
x 5 st
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Polijstmachine voor automobielindustrie EPM 14-200-E

POLIJSTMACHINE-EPM-14-200-E

Krachtige autoreiniger van 1.450 W. Ideaal voor het verwijderen van krassen.
x 1 st
EPM 140-E COMPACT random excentrische polijstmachine Excentrische polijstmachine met geforceerde rotatie

EXCENTRISCH-POLIJSTMACH-EPM140-E-COMPACT

Compact en krachtig, met 1010 W motor en een polijstslag van 8 mm voor een hoge mate van efficiency
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Reinigingsspons uit de Clay-serie

POLSPONS-ZWART-L110-B70-H40

Efficiënte diepe reiniging en perfecte voorbereiding van gelakte oppervlakken voor de beste polijstresultaten
x 1 st
Reinigingspad uit de Clay-serie

POLPAD-KLEI-ZWART-D150MM

Efficiënte diepe reiniging en perfecte voorbereiding van gelakte oppervlakken voor de beste polijstresultaten
x 1 st
Reinigingshandschoenen uit de Clay-serie

KLEI HANDSCHOEN L210-B140MM

Efficiënte diepe reiniging en perfecte voorbereiding van gelakte oppervlakken voor de beste polijstresultaten
x 1 st
Reinigingsdoek Clay-serie

KLEI HANDDOEK L320-B300MM

Efficiënte diepe reiniging en perfecte voorbereiding van gelakte oppervlakken voor de beste polijstresultaten
x 1 st
Lakverzegeling, Perfect

LAKVERZEGELING PERFECT 1KG

Langdurige verzegeling met hoog carnauba-waxgehalte en microschuurmiddelen voor een perfecte afwerking.
Lakverzegeling, Perfect

LAKVERZEGELING PERFECT 250G

Langdurige verzegeling met hoog carnauba-waxgehalte en microschuurmiddelen voor een perfecte afwerking.
Premium carnauba-wax Legendary

PREMIUM CARNAUBA HARDWAX LEGENDARY 200ML

Het hoogste kwaliteitsniveau met maximaal carnauba-waxgehalte
x 1 st
Polijst- en reinigingskneedmassa

POLIJSTGUM-KNEEDBAAR-200G

Synthetische kneedmassa voor het verwijderen van sproeinevel en andere vervuilingen
x 1 st
Houder voor flessen met polijstmiddel

HOLD-BOTTLES-POLISH

Stabiele ondersteuning voor het opbergen van flessen met polijstmiddel