Snelpolijstmiddel P10 Plus
Snelpolijstmiddel P10 plus
POLISH-SNELSLIJP-PLUS-P10-1KG
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Unieke poedervorm van aluminiumoxide
- Zeer hoog polijstvermogen en ongeëvenaarde glansgraad
- Schuurgroeven vanaf korrel P1500 laten zich moeiteloos verwijderen
Vaste consistentie
- Polijstmiddel vernevelt niet
- Duurzaam
- Minimale vorming van stof
- Geen bewerkelijk nareinigen van aangrenzende oppervlakken
Kan handmatig en machinaal worden verwerkt
Voor conventionele en krasvaste laktypen
Geschikt voor gebruik op oude en nieuwe lakoppervlakken
Siliconenvrij
Vanwege de chemische samenstelling is dit polijstmiddel veilig wanneer het wordt gebruikt zoals bedoeld.
Om een optimaal oppervlak zonder microkrassen te bereiken, mag Fast Grinding Polish Plus niet worden gemengd met andere poetsmiddelen of oplosmiddelen. Anders vervalt elke garantie.
Bij bewaartemperaturen tussen 15 en 25°C kunnen de originele containers 24 maanden worden bewaard. Bescherm containers tijdens opslag tegen vorst en direct zonlicht.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg de technische datasheet.
Datasheets(X)
Gelakte oppervlakken in de automobiel-, nautische of houtsector. Verf op basis van oplosmiddelen, één- en meercomponentensystemen, verf op waterbasis, poedercoatings, krasbestendige heldere lak. Niet voor matte verven. Sterk schurend hoogglanspolijstmiddel voor het snel verwijderen van defecten in pas gerepareerde en uitgeharde deklakken en voor het polijsten van hardnekkige gebruikssporen op gebruikte lakken.
Voorbereiding spuitwerk: Stofinsluitingen, schuurgroeven, sinaasappelschileffect, lakdefecten
Goed schudden voor gebruik. Het oppervlak van de gekozen polijstschijf gelijkmatig met de pasta bevochtigen en een kleine hoeveelheid op het te polijsten oppervlak aanbrengen. Polijstpad vlak op het oppervlak plaatsen en machine starten. Met een zekere druk bij 1500-2000 omw/min het oppervlak bewerken totdat schuursporen of lakimperfecties zijn verwijderd. Werk in 'compartimenten'. Restanten polijstmiddel met een microvezeldoek verwijderen. Laatste vegen met antihologrampolijstmiddel P30 Plus verwijderen.
Gewicht inhoud | 1 kg |
Chemische basis | Water, koolwaterstof |
Geur | Karakteristiek |
Kleur | Groen |
PH-waarde | 0 - Niet van toepassing |
Dichtheid | 1,25 g/cm³ |
Houdbaarheid vanaf productie | 24 maanden |
Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie | bij 5°C tot 35°C |
Siliconenvrij | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!