Corrosiebeschermingsspray
Corrosiebeschermingsspray
CORROSIEWERENDE SPRAY 300 ML
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Speciale olie met lage viscositeit en uitstekende kruipeigenschappen
- Beschermt ook moeilijk bereikbare plaatsen
- Stopt verdere ontwikkeling van corrosie
Veelzijdig toepasbaar - Zeer goede materiaalverdraagzaamheid op diverse oppervlakken, bijv. gelakte oppervlakken, metalen en kunststoffen.
Zelfsluitende beschermende film die niet handdroog wordt
- Krassen, steenslagschade, etc. worden automatisch opnieuw afgedicht
- Geen gebieden die kunnen worden aangetast door vloeistoffen
Bespaar tijd en geld in gebruik
Uitstekende bestendigheid tegen zout water conform ASTM B117
Optimale bescherming, zelfs onder de zwaarste omstandigheden
Deze informatie is uitsluitend een advies op basis van onze ervaring. Evt. op een niet-zichtbare plaats testen of het materiaal bestand is tegen het product.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Voor behoud van gereedschappen, hulpstukken op machines en voertuigen, bijv. sneeuwkettingen of imperiaals. Toepasbaar in moeilijk bereikbare gebieden in het motorcompartiment, op carrosserienaden en in wielkasten. Optimale bescherming voor motorfietsen en rijwielen, in het bijzonder wanneer deze in de winter worden gestald. Ideaal voor alle oppervlakken op onderdelen en bevestigingen die blootstaan aan een hoog zoutgehalte, bijv. aan de kust of op zee. Bootmotoren en hulpstukken blijven in optimale staat.
De te behandelen oppervlakken reinigen en drogen. Vervolgens een dunne laag corrosiebeschermingsspray opbrengen. Om de 6 maanden herhalen voor een optimale bescherming.
Inhoud | 300 ml |
Kleur | Transparant |
Corrosiebeschermingsperiode | 6 maanden |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!