Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Reiniger Industry Clean

Reiniger Industry Clean
INDUSTRIE-CLEAN SPUITBUS 500 ML

Art.-nr. 0893140
EAN 4038898875567

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Hoogwaardige, speciale reiniger voor het verwijderen van taperesten, etiketten en foliestickers, en tevens hardnekkig vuil. NSF-gecertificeerd

Effectieve


  • Gemakkelijk verwijderen van lijmresten, etiketten en kleefband

  • Hardnekkig vuil wordt losgemaakt, zoals was, afgeschaafd rubber, siliconenresten, permanent marker, olie en vet


Materiaalvriendelijk: kwetsbare oppervlakken zoals aluminium, messing en RVS worden niet aangetast



Gebruiksvriendelijk


  • Geen geurhinder voor de gebruiker en de omgeving.

  • Snelle en effectieve reiniging.


Bevat geen aceton, siliconen en AOX

Opmerking

Voorafgaand aan de behandeling op een aan het oog onttrokken plaats testen of rubber en kunststof onderdelen bestand zijn tegen het product. Lak wordt mogelijk aangetast.

Registratie NSF, klasse K3, reg.nr. 149620, 149621

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Ontdoet machine- en kunststof onderdelen, alsmede metalen oppervlakken van lijmresten. Ook geschikt voor het verwijderen van conserveringsmiddelen, bijv. op remschijven.

Inhoud

500 ml

Kleur

Transparant

Chemische basis

Speciale benzine met D-limoneen

Geur

Karakteristiek

Dichtheid

0,74 g/cm³

Minimaal vlampunt

10 °C

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

24 maanden / onder 25 °C

AOX-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Rubberen verwijderaar voor DBS 3500

STICKERVERWIJDERAAR-VOOR.DBS3500

Stickerverwijderaar voor het snel en eenvoudig verwijderen van folies, stickers en kleefresten op metallic en gelakte oppervlakken.
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Chemisch bestendige handschoen van nitril Met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril Met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemisch bestendige handschoen van nitril Lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril Lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie