Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Roestverwijderaar Rost Off Special

Roestverwijderaar Rost Off Special
ROST-OFF-SPECIAL-400ML

Art.-nr. 0893130400
EAN 4062856140220

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Roestverwijderaar Rost Off Special

Art.-nr. 0893130400
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
Krachtige roestverwijderaar met levensmiddelregistratie (NSF - H1)

Bevat synthetische olie


Optimale kruipende en smerende werking



Extreem goede capillaire werking


  • Uitstekende kruipeigenschappen garanderen een zeer snelle doordringing van roest en corrosie

  • De optimale werking begint kort na het opspuiten


Registratie cf. NSF H1


  • Kan worden gebruikt op plaatsen waar levensmiddelen worden verwerkt of bewaard

  • Maar direct contact van het product met levensmiddelen moet uitgesloten zijn


Uitstekende materiaalverdraagzaamheid


In tegenstelling tot veel conventionele roestverwijderaars tast dit product geen rubbers of kunststoffen aan.



Optimale bescherming tegen corrosie dankzij corrosiewerende additieven



Hars- en zuurvrij



Siliconenvrij

Opmerking
  • Overtollig materiaal of spatten op kwetsbare en gelakte oppervlakken meteen verwijderen.

  • Vermijd het toevoegen van een overmatige hoeveelheid olie aan onderdelen.

  • Hars- en zuurvrij

  • Siliconenvrij

NSF = internationaal erkende organisatie voor de bewaking en registratie van producten die worden gebruikt in de levensmiddelenindustrie.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het losmaken van extreem verroeste en geoxideerde schroef- en voegverbindingen aan machines, units en apparaten, bij voorkeur in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie.

Handleiding

Vóór het aanbrengen de bus goed schudden. Spuit de gewenste locatie op een afstand van 15 tot 20 centimeter en bij een toepassingstemperatuur van 15 tot 25 °C. Laat even inwerken. Voor hardnekkige verbindingen opnieuw toepassen en de inwerkingstijd zo nodig verlengen.

Inhoud

400 ml

Verpakking

Spuitbus

Minimaal temperatuurinzetbereik

-5 °C

Maximaal temperatuurinzetbereik

55 °C

Chemische basis

Witte minerale olie

Siliconenvrij

Ja

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

AOX-vrij

Ja

Harsvrij

Ja

Zuurvrij

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie