Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Universele reiniger R1

R1 universele reiniger
R1 UNIVERSEEL REINIGER 5L

Art.-nr. 0893125005
EAN 4053479290188

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Universele reiniger R1

Art.-nr. 0893125005
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
Universele, milieuvriendelijke reiniger voor voertuigen, werkplaatsen, kantoren, interieurs, vloerbedekking, bekleding en alle waterbestendige oppervlakken

Goede reinigende werking, hardnekkige verontreinigingen worden snel en grondig verwijderd



Mild en materiaalsparend


  • Uiterst veelzijdig

  • Tast lak, rubber of kunststoffen niet aan


  • Gebruiksvriendelijk

  • Aangename geur

  • Geschikt voor gebruik met de hand en in machines

  • Verwijdert al na een korte inwerktijd vet- en nicotineverontreinigingen, pigmentvuil en aangekoekt vuil van allerlei aard
Opmerking
  • Warm water versterkt het reinigingseffect

  • Verwerkingstemperatuur: + 5 °C tot + 80 °C

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Ideaal voor exterieur- en interieurreiniging van auto's (carcleaning). Bij uitstek geschikt voor het reinigen van lakken, kunststof onderdelen, stoffen hemels, dekzeilen, binnenpanelen, vinyl daken, bekleding, tapijt en alle waterbestendige oppervlakken

Handleiding

Afhankelijk van de mate van verontreiniging onverdund of verdund met water op het verontreinigde oppervlak aanbrengen, kort laten inwerken en vervolgens afnemen of met water afspoelen



Mengtabel:


  • Hogedrukreiniger – productaandeel 5%

  • Nat-/droogreiniger – productaandeel 5%

  • Manueel – productaandeel 35%

Inhoud

5 l

Productgewicht (per stuk)

5463,000 g

Verpakking

Kan

Geur

Citroen

Kleur

Oranje

pH-waarde / condities

9,4 / in concentraat

Dichtheid/voorwaarden

1,04 g/cm³ / bij 20 °C

Mengverhouding

Willekeurig te combineren

Min./max. verwerkingstemperatuur

5 tot 80 °C

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

24 maanden / bij 20 °C

AOX-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Fosfaatvrij

Ja

Biologisch afbreekbaar

Ja

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Persluchtreinigingspistool TOP Gun

TOPGUN-REINIGINGSPISTOOL

Professioneel reinigingspistool voor het reinigen van oppervlakken van de auto.
x 1 st
Handborstel

HANDBORSTEL-130X340MM

Autoborstel met ergonomische, comfortabele handgreep voor effectieve en eenvoudige reiniging van alle oppervlakken