EC300
Oppervlaktereiniger voor zware verontreinigingen
OPPERVL-REINIGER-ONTVETTER-EC300-5L
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Oplosmiddelhoudende oppervlaktereiniger op basis van hernieuwbare grondstoffen
- Geschikt voor het reinigen van aluminium, non-ferrometalen, roestvast staal, staal, tegels, verzinkte oppervlakken
- Uitstekend alternatief voor VOS-houdende en/of irriterende oplosmiddelen
- Gebruiksklaar product, eenvoudig sproeien en afvegen
- Verwijdert zelfs de meest extreme verontreiniging, zoals oliën en vetten, teer, smeermiddelen, corrosiewerende was, harsen, rubberresten en rubbervlekken, evenals verfresten
- Verwijdert ingebrande olielagen uit tandwielkasten en motoren
- Zeer efficiënt bij het verwijderen van bitumen
- Bevat geen gevaarlijke ingrediënten en verdampt langzamer dan conventionele oplosmiddelen
- Handmatig op te brengen of te dompelen
- NSF-gecertificeerd (K3)
- VOS-gehalte lager dan 20 procent
Controleer voor gebruik de geschiktheid voor het reinigen van aluminium, non-ferrometalen, kunststoffen, rubber, gelakte oppervlakken, hout en verzinkte oppervlakken.
De EC lijn kan eigenlijk binnen het hele bedrijf voor meerdere toepassingen gebruikt worden en meerdere reinigers vervangen.
• Licht tot middel EC100 Residuvrije oppervlaktereiniger
• Middel tot hard EC200 Multifunctioneel krachtig reinigingsmiddel
• Hard tot Zwaar EC300 Oppervlaktereiniger voor zware verontreinigingen Hoogwaardige ontvetter
Na gebruik van EC200 en/of EC300 kan een waas ontstaan die met EC100 eenvoudig te verwijderen is.
Datasheets(X)
Levensmiddelenindustrie, werkplaatsen voor auto’s, motorfietsen en fietsen, automobielindustrie, algemeen onderhoud, metaalbewerking, productie van tegels, productie van rubber, textielindustrie. Bij gebruik in de levensmiddelenindustrie moet het gereinigde oppervlak met water worden afgespoeld.
Inhoud | 5 l |
Verpakking | Kan |
Geur | Karakteristiek |
Kleur | Transparant |
Chemische basis | Surfactans |
Dichtheid/voorwaarden | 0,9 g/cm³ / bij 20 °C |
Minimaal vlampunt | 118 °C |
Biologisch afbreekbaar | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!