EC200
Oppervlaktereiniger, naturel
OPPERVL-REINIGER-NEUTRAAL-EC200-5L
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Alkaline oppervlaktereiniger
- Kan worden gebruikt als een licht schuimend of waterig reinigingsmiddel
- Gebruiksklaar product
- Geschikt voor oppervlakken van roestvast staal, staal, tegels
- Extreem hoge oplossend vermogen, het alternatief voor wasbenzine en oplosmiddelen
- Verwijdert zelfs de zwaarste ingebrande verontreinigingen, vetten, oliën, rook, rubberresten, bitumen- en wasresten, nicotine, rook, roet
- Gemaakt van hernieuwbare grondstoffen
- Universeel gebruik: voor handsprays, reinigingsmiddelen voor onderdelen met heet water, hogedrukreinigers en ultrasoonapparaten, kan worden gebruikt voor schuimen of onderdompelen
- NSF-gecertificeerd (C1)
- VOC-vrij en oplosmiddelvrij
Controleer voor gebruik de geschiktheid voor het reinigen van aluminium, non-ferrometalen, kunststoffen, rubber, gelakte oppervlakken, hout en verzinkte oppervlakken.
Dit heeft geen effect op de werking van de stof. Let op bij het gebruik bij remmen! Indien het product in aanraking komt met remdelen, dan goed nareinigen met EC100. Wanneer je op zoek bent naar een milieuvriendelijkere oplossing die beter is voor de mens en omgeving dan kunt u kijken naar EC lijn.
De EC lijn kan eigenlijk binnen het hele bedrijf voor meerdere toepassingen gebruikt worden en meerdere reinigers vervangen.
• Licht tot middel EC100 Residuvrije oppervlaktereiniger
• Middel tot hard EC200 Multifunctioneel krachtig reinigingsmiddel
• Hard tot Zwaar EC300 Oppervlaktereiniger voor zware verontreinigingen Hoogwaardige ontvetter
Na gebruik van EC200 en/of EC300 kan een waas ontstaan die met EC100 eenvoudig te verwijderen is.
Datasheets(X)
Levensmiddelenindustrie, werkplaatsen voor auto’s, motorfietsen en fietsen, automobielindustrie, algemeen onderhoud, metaalbewerking, productie van tegels, productie van rubber, textielindustrie. Bij gebruik in de levensmiddelenindustrie moet het gereinigde oppervlak met water worden afgespoeld.
EC200 is een hybride reinigingsmiddel. Het kan worden gebruikt als vloeibare reiniger, maar ook als schuimreiniger. Voor gebruik als schuimreiniger is een schuimapparaat nodig.
Inhoud | 5 l |
Verpakking | Kan |
Geur | Appel |
Kleur | Transparant |
Chemische basis | Water en alkalische tensiden |
Dichtheid/voorwaarden | 1,014 g/cm³ / bij 20 °C |
Biologisch afbreekbaar | 86% |
Siliconenvrij | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!