Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Perfect zinkspray

Zinkspray Perfect voor metalen oppervlakken
ZINKSPRAY LICHT PERFECT 400 ML

Art.-nr. 0893114114
EAN 4046778005577

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Uitstekende bescherming op lange termijn en optimale uitstraling van metalen oppervlak

In eerste spuitgang een dikke laag opbrengen


  • Biedt duurzame bescherming tegen verwering

  • Werkt tijdbesparend doordat er slechts één processtap nodig is

  • Biedt goede dekking


Veelzijdig inzetbaar door verstelbare spuitkop


Grote oppervlakken en kleine reparaties kunnen met de variabele spuitkop snel en betrouwbaar worden uitgevoerd.



Geeft geen lopers



Zeer slijtvast



Beproefde bescherming tegen corrosie in overeenstemming met DIN


  • Perfect zinkspray, light: 250 uur

  • Perfect zinkspray: 500 uur

  • Kan worden gebruikt voor reparaties in overeenstemming met DIN EN ISO 1461


Puntlasbaar

Opmerking

Perfect zinkspray en Perfect light zinkspray bevatten zink en bieden daarom een optimale, actieve kathodische bescherming tegen corrosie. Bij beschadiging van het oppervlak offert de zinkcoating zich op (offeranode) en beschermt het metaal daarbij tegen roest. De overige producten beschermen het volledige oppervlak tegen roest. Bij beschadiging van het oppervlak wordt het metaal niet langer beschermd.


Niet geschikt als hechtbasis voor PU, MS-polymeer en hybride afdichtmassa's.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor de optische verbetering, reparatie en bescherming tegen corrosie van metalen oppervlakken.

Handleiding

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Roest en oude, losse lak verwijderen en daarna schuren en reinigen. Bus voor gebruik ten minste 2 minuten krachtig schudden.

Inhoud

400 ml

Chemische basis

Gemodificeerde alkydhars

Kleur

Zink, blinkend

Glansniveau

Glanzend

Min. uithardingstijd

10 h

Voorwaarden volledige doorharding/uitharding

Bij aanbevolen droge-laagdikte

Max. uithardingstijd

12 h

Bestendigheid in zoutsproeitest

250 h

Max. temperatuurbestendigheid

240 °C

Stofdroogtijd

15 min

Droge laagdikte (eerste kruisgang)

40 µm

Voorwaarde stofdroogtijd

bij de aanbevolen droge-laagdikte

Zuiverheidsgraad zink

99.99 %

Zinkgehalte in de droge film

43 %

Coatingdikte

40 µm

Overschilderbaar

Voorwaardelijke, voorstudies vereist

Voorwaarde handvatsterkte

bij de aanbevolen droge-laagdikte

Ondergrond met goede hechting

Ferrometalen
PMMA
Polycarbonaat
Polystyreen
Verzinkte oppervlakken

Puntlasbaar

Ja

AOX-vrij

Ja

Rasteruitvoering

MAN 0-1

Min./max. handvatsterkte

15-20 min

Voorwaarde rasteruitvoering

conform DIN 53151

Voorwaarde bestendigheid in zoutsproeitest

conform DIN 50021

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

bij 10°C tot 25°C

Minimaal vlampunt

-42 °C

Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige handschoen van nitril Met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril Met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Chemisch bestendige handschoen van nitril Lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril Lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.
Reserveonderdelen voor dit product:
Reservespuitkop Variator voor 2-componenten primer/plamuur RAPID

TB-RESERVE-SPROEIKOP-VARIATOR

x 6 st