Hechtend smeermiddel HHS® 200
Hechtend smeermiddel HHS 200
HHS 200 ONDERHOUDSVET PTFE 400ML
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Effectieve belastingsbestendigheid en geluidsreductie
- Maakt een einde aan kraakjes en piepjes
- Hoge drukbestendigheid en goed smeereffect
Optimale, duurzame afdichtingseigenschappen
- Duurzaam smeermiddel met uitstekende hechting en uitstekende oxidatiestabiliteit
- Minder vaak opnieuw smeren dankzij de slijtageweerstand van de gesmeerde oppervlakken
- Biedt duurzame corrosiebescherming
- Eersteklas afdichting tegen weersomstandigheden
- Uitstekende afdichtende eigenschappen bij vocht en vuil
Uitstekende materiaalverdraagzaamheid
- Beschermt en onderhoudt O-ringen en X-ringen
- Tast gelakte ondergronden niet aan
- Kunststofcompatibiliteit door speciale formule
Speciale pigmentering
- Optimale detectie van smeerpunten tijdens onderhoud en inspectie door witte pigmentering
Bevat vast smeermiddel op basis van PTFE
- Verlaging van de wrijvingstemperatuur voor langere smering
- Goede noodloopeigenschappen en thermische bestendigheid
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Voor professioneel gebruik bij het smeren van bewegende delen waar smeerpunten gewoonlijk zichtbaar zijn tijdens onderhoud en inspecties, zoals scharnieren, verbindingen, schuifrails enz.
- Bus goed schudden voor gebruik
- Reinig de te smeren punten voordat u het product aanbrengt
- Daarna het product gelijkmatig op het gereinigde oppervlak spuiten
| Chemische basis | Minerale olie | 
| Basisolie | Minerale olie | 
| Kleur | Briljantwit | 
| Geur | Karakteristiek | 
| Dichtheid | 0,78 g/cm³ | 
| Minimaal temperatuurinzetbereik | -15 °C | 
| Maximaal temperatuurinzetbereik | 130 °C | 
| Minimaal vlampunt | 200 °C | 
| Siliconenvrij | Ja | 
| Zuurvrij | Ja | 
| Harsvrij | Ja | 
| AOX-vrij | Ja | 
| Resistent tegen | Water, Zoutwater, Zwakke logen, Zwakke zuren | 
| Materiaal compatibiliteit | Staal, Non-ferro zware metalen, RVS, EPDM, FKM, NBR | 
| Inhoud | 400 ml | 
| Gewicht inhoud | 246 g | 
| Houdbaarheid vanaf productie | 24 maanden | 
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!