Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Hechtend smeermiddel HHS® 200 PLUS

Hechtend smeermiddel HHS 200 PLUS
HECHTEND-SMEERM.-HHS200PLUS-400ML

Art.-nr. 0893106204
EAN 4065746281898

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hechtend smeermiddel HHS® 200 PLUS

Art.-nr. 0893106204
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
Universeel, synthetisch high-performance smeervet met uitstekende smeereigenschappen dankzij de toevoeging van boornitride

Effectieve smering


  • Maakt een einde aan kraakjes en piepjes

  • Uitstekende drukbestendigheid en uitstekend smeereffect

  • Zuinig dankzij de minimale hoeveelheid die nodig is voor een effectieve smering


Uitstekende bescherming en duurzaamheid


  • Ideaal voor smering buiten vanwege de weerstand tegen afspoelen

  • Eersteklas afdichting tegen weersomstandigheden

  • Hoge drukbestendigheid onder extreme belastingen voor betrouwbare bescherming

  • Minder vaak opnieuw smeren dankzij de slijtageweerstand van de gesmeerde oppervlakken

  • Biedt duurzame corrosiebescherming

  • Uitstekende afdichtende eigenschappen bij vocht en vuil


Maximale compatibiliteit


  • Boornitride maakt een breed temperatuurbereik mogelijk voor consistente smering

  • Bij een afnemende oliesmering boven 180 °C neemt boornitride de smering over tot 1000 °C (droge smering)

  • Vrij van microplastics
Opmerking
  • Kan worden gebruikt in de levensmiddelensector dankzij NSF-certificering

  • NSF-geregistreerd overeenkomstig NSF H1: Het product mag om technische redenen in contact komen met levensmiddelen

  • Bij gebruik op plaatsen waar levensmiddelen worden verwerkt op bewaard, mag alleen de technisch noodzakelijke minimale hoeveelheid worden gebruikt. Als het product moet worden gebruikt als een anticorrosieve laag, moet het volledig worden verwijderd voordat het betreffende apparaat opnieuw wordt gebruikt.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor professioneel gebruik bij smering en bescherming van mechanische componenten in een groot aantal gebieden, zoals de automobielindustrie, industriële toepassingen, landbouw, bouw en algemeen onderhoud.

Handleiding
  • Bus goed schudden voor gebruik

  • Reinig de te smeren punten voordat u het product aanbrengt

  • Daarna het product gelijkmatig op het gereinigde oppervlak spuiten

Chemische basis

Synthese van vet en additieven in koolwaterstofoplosmiddelen

Basisolie

Synthetisch vet

Kleur

Beige

Geur

Karakteristiek

Dichtheid

0,795 g/ml

Minimaal temperatuurinzetbereik

-40 °C

Maximaal temperatuurinzetbereik

180 °C

Max. temperatuurbestendigheid

1000 °C

Minimaal vlampunt van actieve ingrediënt

200 °C

Minimaal vlampunt

200 °C

Voorwaarde vlampunt

0 - Niet van toepassing

Kinematische viscositeit basisolie

1000 cSt

Voorwaarde viscositeit basisolie

bij 40 °C

Siliconenvrij

Ja

Zuurvrij

Ja

Harsvrij

Ja

Resistent tegen

Water, Zoutwater, Zwakke logen, Zwakke zuren

Materiaal compatibiliteit

Staal, Non-ferro zware metalen, RVS, EPDM, FKM, NBR

Inhoud

400 ml

Gewicht inhoud

248 g

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

Duurzaamheid

Lage emissie/lage vervuiling

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
HHS® Clean voorreiniger voor hechtend smeermiddel

HHS CLEAN VOORREINIGER 500 ML

Zeer effectieve voorreiniger + hechtversterker (primerfunctie), speciaal afgestemd op HHS-producten