Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Hechtend smeermiddel HHS 2000® PLUS

Hechtend smeermiddel HHS 2000 PLUS
HECHTEND-SMEERM.-HHS2000PLUS-400ML

Art.-nr. 0893106203
EAN 4065746281874

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hechtend smeermiddel HHS 2000® PLUS

Art.-nr. 0893106203
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
Universele, synthetische high-performance hechtende smeerolie met uitstekende smeereigenschappen dankzij de toevoeging van boornitride

Geen geluid door doelgerichte toepassing


  • Maakt een einde aan kraakjes en piepjes

  • Uitstekende kruip- en indringende werking


Extreme hechting en drukbestendigheid


  • Geen druppels of vuil door onmiddellijke hechting tijdens het spuiten

  • Hoge drukbestendigheid voor betrouwbare bescherming


Slijtagebestendigheid en materiaalcompatibiliteit


  • Boornitride maakt een breed temperatuurbereik mogelijk voor consistente smering

  • Bij een afnemende oliesmering boven 180 °C neemt boornitride de smering over tot 1000 °C (droge smering)

  • Vrij van microplastics
Opmerking
  • Kan worden gebruikt in de levensmiddelensector dankzij NSF-certificering

  • NSF-geregistreerd overeenkomstig NSF H1: Het product mag om technische redenen in contact komen met levensmiddelen

  • Bij gebruik op plaatsen waar levensmiddelen worden verwerkt op bewaard, mag alleen de technisch noodzakelijke minimale hoeveelheid worden gebruikt. Als het product moet worden gebruikt als een anticorrosieve laag, moet het volledig worden verwijderd voordat het betreffende apparaat opnieuw wordt gebruikt.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor professioneel gebruik in hogedruktoepassingen, onder hoge uitstootkrachten of boven het hoofd, zoals op Bowden-kabels, bouten, verbindingen, scharnieren, glijrails, kettingwielen, tandheugels of open tandwielkasten.

Handleiding
  • Bus goed schudden voor gebruik

  • Reinig de te smeren punten voordat u het product aanbrengt

  • Daarna het product gelijkmatig op het gereinigde oppervlak spuiten

Chemische basis

Synthetische olie

Basisolie

Synthetisch

Kleur

Witachtig

Geur

Karakteristiek

Dichtheid

0,855 g/ml

Voorwaarde dichtheid

bij 20 °C

Minimaal temperatuurinzetbereik

-40 °C

Maximaal temperatuurinzetbereik

180 °C

Max. temperatuurbestendigheid

1000 °C

Minimaal vlampunt van actieve ingrediënt

200 °C

Minimaal vlampunt

200 °C

Voorwaarde vlampunt

0 - Niet van toepassing

Kinematische viscositeit basisolie

612 cSt

Voorwaarde viscositeit basisolie

0 - Niet van toepassing

Siliconenvrij

Ja

Zuurvrij

Ja

Harsvrij

Ja

Resistent tegen

Zoutwater, Zwakke logen, Zwakke zuren, Spatwater

Inhoud

400 ml

Gewicht inhoud

377 g

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

Duurzaamheid

Lage emissie/lage vervuiling

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie