Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Hechtend smeermiddel HHS® 6000 PLUS

Hechtend smeermiddel HHS 6000 PLUS
HECHTEND-SMEERM.-HHS6000PLUS-400ML

Art.-nr. 0893106202
EAN 4065746281850

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hechtend smeermiddel HHS® 6000 PLUS

Art.-nr. 0893106202
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
Hoogwaardige smeerolie voor extreme toerentallen met uitstekende smeereigenschappen dankzij het boornitride-additief

Effectieve toepassing


  • Maakt een einde aan kraakjes en piepjes

  • Uitstekende kruipeigenschappen zorgen voor diepe smering en bescherming


Betrouwbare hechting en bescherming


  • Zeer goed, duurzaam smeermiddel

  • Effectieve oppervlaktebescherming tegen slijtage en corrosie


Extreem belastbaar


  • Boornitride maakt een breed temperatuurbereik mogelijk voor consistente smering

  • Bij een afnemende oliesmering boven 180 °C neemt boornitride de smering over tot 1000 °C (droge smering)

  • Vrij van microplastics


Maximale efficiëntie


  • Lage viscositeit voor extreem gemakkelijk bewegen en minder wrijving

  • Optimale prestaties, zelfs bij extreem hoge toerentallen
Opmerking
  • Kan worden gebruikt in de levensmiddelensector dankzij NSF-certificering

  • NSF-geregistreerd overeenkomstig NSF H1: Het product mag om technische redenen in contact komen met levensmiddelen

  • Bij gebruik op plaatsen waar levensmiddelen worden verwerkt op bewaard, mag alleen de technisch noodzakelijke minimale hoeveelheid worden gebruikt. Als het product moet worden gebruikt als een anticorrosieve laag, moet het volledig worden verwijderd voordat het betreffende apparaat opnieuw wordt gebruikt.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor professioneel gebruik met de kleinste toleranties, precisieonderdelen of zelfs bij hoge temperatuurbelastingen, zoals lagers, kettingen, verbindingen, veren, glijrails of Bowdenkabels.

Handleiding
  • Bus goed schudden voor gebruik

  • Reinig de te smeren punten voordat u het product aanbrengt

  • Daarna het product gelijkmatig op het gereinigde oppervlak spuiten

Chemische basis

Synthetische olie

Basisolie

Synthetisch

Kleur

Geelachtig

Geur

Geurloos

Dichtheid

0,834 g/ml

Voorwaarde dichtheid

bij 20 °C, DIN 51757

Minimaal temperatuurinzetbereik

-40 °C

Maximaal temperatuurinzetbereik

180 °C

Max. temperatuurbestendigheid

1000 °C

Minimaal vlampunt van actieve ingrediënt

200 °C

Minimaal vlampunt

200 °C

Voorwaarde vlampunt

0 - Niet van toepassing

Kinematische viscositeit basisolie

31 mm²/s

Voorwaarde viscositeit basisolie

bij 20 °C

Siliconenvrij

Ja

Zuurvrij

Ja

Harsvrij

Ja

Resistent tegen

Veroudering

Inhoud

400 ml

Gewicht inhoud

333,6 g

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

Duurzaamheid

Lage emissie/lage vervuiling

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie