Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

HHS® Clean voorreiniger voor hechtend smeermiddel

Hechtend smeermiddel, voorreiniger, HHS Clean
HHS CLEAN VOORREINIGER 500 ML

Art.-nr. 089310610
EAN 4045989552122
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
HHS® Clean voorreiniger voor hechtend smeermiddel

Art.-nr. 089310610
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
Zeer effectieve voorreiniger + hechtversterker (primerfunctie), speciaal afgestemd op HHS-producten

Goede reinigingskracht


  • Snel en effectief

  • Verwijdert moeiteloos de hardnekkigste verontreinigingen


Primerfunctie


  • Verbetert de hechting van het smeermiddel

  • Verlengt de smeerintervallen

  • Bespaart tijd en kosten


Korte uitwasemtijd


  • Korte stilstandtijd voor behandelde machineonderdelen

  • Eén keer aanbrengen volstaat


Goede verdraagzaamheid met uiteenlopende oppervlaktematerialen


  • Extreem breed toepassingsspectrum

  • Afdichtingen zwellen niet op


Spuitkop met directe spuitstraal


Gerichte en effectieve reiniging van de verontreinigde delen



Aceton-, AOX- en siliconenvrij

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Zeer effectieve voorreiniger en bindverbeteraar (primer) speciaal op HHS-producten afgestemd.

Handleiding

Door vuil direct of op specifieke plaatsen met HHS Clean te besproeien, wordt het vuil zonder verdere behandeling verwijderd.

Inhoud

500 ml

Basisolie

Minerale olie

Kleur

Kleurloos, Helder

Geur

Karakteristiek

Dichtheid

0,76 g/cm³

Voorwaarde dichtheid

bij 20 °C

PH-waarde

8

Minimale verwerkingstemperatuur

5 °C

Maximale verwerkingstemperatuur

40 °C

Siliconenvrij

Ja

Acetonvrij

Ja

AOX-vrij

Ja

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie