Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Perfect lasspray

Lasspray Perfect
LASSPRAY PERFECT 400ML

Art.-nr. 0893102100
EAN 4056807228310

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Biologische anti-spatspray voor aluminium, bouwstaal, non-ferrometalen, roestvast staal en mondstukken van lastoortsen.

Voorkomt het inbranden van lasspatten op RVS staal en andere metalen en op het mondstuk van de lastoorts


Draagt bij aan een optimaal lasresultaat. Voorkomt startpunten voor corrosie



Druipt niet


Dankzij het thixotrope effect hecht de lasspray ook aan verticale oppervlakken zonder lopers of druppelvorming



Niet van invloed op vervolgbewerking zoals verzinken of lakken


  • Door het zeer geringe gehalte aan organische stoffen ontstaan er geen corrosieve producten.

Hierdoor kunnen lasresten eenvoudig worden verwijderd.


  • Maakt eventuele vervolgbewerking zoals verzinken of lakken eenvoudig


Koelend effect


Het koelend effect minimaliseert verkleuring bij het lassen van RVS



Siliconenvrij


Geen nadelige gevolgen voor vervolgbewerking zoals lakken of spuiten



Corrosiebescherming


De dunne laag fungeert tevens als tijdelijke corrosiebescherming



Oplosmiddelvrij


Bevat geen koolwaterstoffen of andere oplosmiddelen

Opmerking

Bescherm de spuitbus tegen koude en lasspatten. Bij het spuiten in holle en afgesloten ruimtes mag het lasproces alleen na zorgvuldige ventilatie worden gestart. Voordat u gaat verzinken, reinig de werkstukken grondig met een hogedrukreiniger met heet water of een ontvetter met oplosmiddelen.

Deze informatie is uitsluitend een advies op basis van onze ervaring. Vooraf testen noodzakelijk.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Perfect lasspray is een biologische anti-spatspray voor aluminium, non-ferrometalen, bouwstaal, mondstukken van lastoortsen en roestvast staal.

Handleiding

Schudden voor gebruik. Breng voorzichtig, gelijkmatig en dun aan vanaf een afstand van ongeveer 30 cm.

Inhoud

400 ml

Kleur

Wit

Verpakking

Spuitbus

Chemische basis

Koolzaadolie-emulsie

Dichtheid

0,974 g/cm³

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

Voorwaarde dichtheid

bij 20 °C

PH-waarde

9,3

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie