Butylafdichtingskit
Butylkit
AFDICHTKIT-BUTYL-WIT-310ML
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Hecht zich aan alle gangbare bouwmaterialen
- Voor voegen met weinig beweging, waarbij de rek maximaal 7% is
- Voornamelijk gebruikt voor voegen die verborgen zijn
- Eenvoudig op te brengen
- Kan na circa 24 uur na het aanbrengen worden overschilderd
- Laat geen vlekken achter op poreuze materialen
- Vormt een elastische film wanneer de laag droogt, blijft ongehard aan de binnenkant
- Daarna is de voeg gemakkelijk te openen
OPMERKING Hoewel de pasta een film vormt op het oppervlak wanneer deze droogt, droogt de massa onder de film niet uit, maar blijft deze zacht.
De pasta wordt bijvoorbeeld niet aanbevolen voor het aanbrengen van de toiletzitting. of voor de voegen van de behuizingsonderdelen daarvan.
Zeer goed afdichtmiddel voor installaties die gemakkelijk weer geopend moeten worden, of voor gebieden waar de naad volledig verborgen blijft.
Datasheets(X)
Oppervlakteafdichting van de thermische isolatienaad tussen de deur/raamkozijnen en het kozijn (kan worden aangebracht over isolatiewol) voordat het wordt gevormd.
De continuerings/eindnaad van regengoten afdichten.
De naden van de ventilatieleidingen afdichten.
Geschikt voor veel installaties waar u wilt dat de naad elastisch blijft, d.w.z. gemakkelijk weer te openen is.
Het oppervlak moet droog, schoon, stofvrij en vetvrij zijn.
Pers de pasta op de gewenste plaats uit en bestrijk het afgewerkte oppervlak met een troffel die bijvoorbeeld in zeepwater wordt gedompeld.
Vlekken verwijderen met terpentine, onmiddellijk in verse toestand.
De minimale breedte van de naad is 5 mm.
De minimale breedte van de naad is 20 mm.
Aanbevolen afmetingen naad: breedte = diepte.
Coatingverdraagzaamheid | Ja |
Min. rek bij breuk | 7 % |
Chemische basis | Butylrubber |
Absorptie continue beweging | 7 % |
Dichtheid | 1,7 g/cm³ |
Voorwaarde dichtheid | bij 20 °C, 50% relatieve vochtigheid |
Kleur | Wit |
Geur | Geurloos |
Voorwaarde huidvormingstijd | bij 20 °C en 50% relatieve vochtigheid |
Min. huidvormingstijd | 24 h |
Inhoud | 310 ml |
Gewicht inhoud | 527 g |
Houdbaarheid vanaf productie | 12 maanden |
Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie | bij 10°C tot 25°C |
Max. temperatuurbestendigheid | 80 °C |
Min. temperatuurbestendigheid | -20 °C |
Maximale verwerkingstemperatuur | 30 °C |
Minimale verwerkingstemperatuur | 5 °C |