Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Multi Plus onderhoudsolie

Onderhoudsolie Multi Plus
MULTI-PLUS-400ML

Art.-nr. 0893056000
EAN 4065746281836

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Multi Plus onderhoudsolie

Art.-nr. 0893056000
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
Hoogwaardige multifunctionele spray met multifunctionele spuitkop voor universeel gebruik

Universele toepassing en bescherming


  • Veelzijdige, synthetische, hoogwaardige multifunctionele spray

  • Stopt piepen en kraken, en smeert alles wat vastzit of klemt

  • Reinigt en beschermt kunststof en metalen delen, bijv. panelen en behuizingen

  • Smeert sluitingen, scharnieren, bussen, kettingen, deursloten

  • Multifunctionele spuitkop voor een breed scala aan toepassingen


Uitgebreide bescherming


  • Maakt verroeste metalen onderdelen los

  • Corrosiebescherming voor metalen en elektrische assemblages

  • Uitstekende smeereigenschappen dankzij boornitride-additief

  • Voorkomt bevriezen van slotcilinders en sluitingen

  • Verdringt water om te beschermen tegen vocht

  • Uitstekende kruipeigenschappen voor gebruik als roestverwijderaar en contactspray


Compatibel met de meeste materialen


  • Doordringt en verdringt vocht in elektrische en elektronische componenten

  • Tast rubber, verf of kunststoffen niet aan


Bestand tegen hoge temperaturen


  • Langdurige smering in een groot temperatuurbereik dankzij boornitride

  • Bij een afnemende oliesmering boven 180 °C neemt boornitride de smering over tot 1000 °C (droge smering)
Opmerking
  • Registratie cf. NSF H1

  • Als het product moet worden gebruikt als een anticorrosieve laag, moet het volledig worden verwijderd voordat het betreffende apparaat opnieuw wordt gebruikt

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Fysiologisch veilig smeermiddel; ideaal voor de voedselverwerkende industrie

  • Bij gebruik op plaatsen waar levensmiddelen worden verwerkt of bewaard, mag alleen de technisch noodzakelijke minimale hoeveelheid worden gebruikt
Handleiding
  • Bus voor gebruik schudden

  • Onderdelen inspuiten en korte tijd laten inwerken

  • Na gebruik bus omdraaien en leegspuiten

Inhoud

400 ml

Chemische basis

Synthetische olie

Kleur

Geelachtig

Min./max. temperatuurinzetbereik

-40 tot 180 °C

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

Minimaal temperatuurinzetbereik

-40 °C

Maximaal temperatuurinzetbereik

180 °C

Minimaal vlampunt

61 °C

Siliconenvrij

Ja

Zuurvrij

Ja

Harsvrij

Ja

AOX-vrij

Ja

Resistent tegen

Water, Zoutwater, Zuur, Loog

Vrij van witte olie/minerale olie

Ja

VOC-concentratie (CH)

53,89 %

Kinematische viscositeit basisolie

27 cSt

Materiaal compatibiliteit

Staal, Non-ferro zware metalen, RVS, Epoxy-glasvezel, EPDM, FKM, PE, PP, Vinyl, PTFE, PL, PA

Voorwaarde viscositeit basisolie

bij 40 °C

Gewicht inhoud

332 g

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

bij 20 °C

Duurzaamheid

Lage emissie/lage vervuiling

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie