Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

CUT+COOL boor- en snijolie

Boor-/snijolie CUT+COOL
CUT-EN-COOL-BOOR-EN-SNIJOLIE-400 ML

Art.-nr. 0893050004
EAN 4045989472161

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Multisnijolie voor lichte tot middelzware verspanende bewerkingen

Universele toepassing



Koelt zelfs tijdens het sproeien


  • Beschermt gereedschappen

  • Voorkomt het lassen van kleine materiaaldeeltjes op de snijkant


Goede kruipeigenschappen, dringt ook in de kleinste toleranties binnen



Uitstekende corrosiebescherming


  • Beschermt langdurig tegen verdere roest- en corrosievorming

  • Geen nabehandeling of conservering noodzakelijk


Bevat geen siliconen, chloor, hars en zuren

Opmerking

Bevat geen stoffen die het benatten van lak verstoren.

Toepassingsgebied

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Multifunctionele snijolie voor lichte tot middelzware bewerkingen.

Handleiding

Spuit het werkstuk vanaf ongeveer 20–30 cm.


Het product wordt gebruikt zoals geleverd.

Inhoud

400 ml

Verpakking

Spuitbus

Kleur

Lichtbruin
Roodachtig

Geur

Geparfumeerd

Chemische basis

Minerale olie

Houdbaarheid vanaf productie

18 maanden

Dichtheid

0,889 g/cm³

Zuurvrij

Ja

Chloorvrij

Ja

Minimaal vlampunt

190 °C

Siliconenvrij

Ja

Harsvrij

Ja

Kinematische viscositeit basisolie

12 mm²/s

Boor- en snijolieBoor- en snijolie PerfectBoor- en snijpasta PerfectBoor- en snijolie EcoBoor- en snijschuimSnijolie DVGWKoelsmeermiddel UltraKoelsmeermiddel Ultra HD
Materialen
Bewerkingsprocessen
Functies
BasisMinerale olieMinerale olie met synth. esterMinerale olie met synth. esterSynth. esterGlycol en esterEsterMinerale olieMinerale olie
Staal, gelegeerd staalxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Hooggelegeerd staalxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Gietijzer, grijs gietijzerxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wolfraamcarbidexxxxxxxxxxxxxxxxx
Non-ferrometaal (koper, messing etc.)xxxxxxxxxxxxxxxxx
Titaniumxxxxxxxxxxxxxxxx
Magnesiumxxxxxxxxxxxxxxxx
Aluminium, aluminiumlegeringenxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Draaien, automatische draaibankenxxxxxxxxxxxxxx
Boren, verzinken, ruimenxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Diep borenxxxxxxxxxxxxxxx
Zagenxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Draadsnijdenxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Schroefdraadvorming, rollenxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Frezenxxxxxxxxxx xxx
Schurenxxxxxxxxxxxxx
Vormen, rollen, buigenxxxxxxxxxxxxxx
Ponsen, fijnponsenxxxxxxx xxx
Brootsen, vertandenxxxxxxxxxxxxxxx
Viscositeit (mm²/s)1225Pasteus35n.v.t.56676
Minimale hoeveelheid smeermiddel
Vrijgesteld van verplichte waarschuwingssymbolen
Kan ook boven het hoofd worden gebruikt
Goedgekeurd door DVGW
Biologisch afbreekbaar/goedgekeurd voor gebruik met voedingsmiddelen
Extreem hoog smerend vermogen
Extreem lange standtijd
Zeer geringe rookontwikkeling
Extreem zuinig in gebruik
Goede kruipeigenschappen
Boorzuurvrij
Laagschuimend
Extreem hoge bacteriologische stabiliteit
Watergevaarklasse11112111
Formaldehydevrij
Extreem huidvriendelijk (aminevrij)
xxx uitstekende geschiktheid
xx goede geschiktheid
x minder gunstige geschiktheid
⎷ van toepassing
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Chemisch bestendige handschoen van nitril Met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril Met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemisch bestendige handschoen van nitril Lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril Lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie