Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Lakverzegeling, Perfect

Lakverzegeling 2-in-1
LAKVERZEGELING PERFECT 250G

Art.-nr. 0893013250
EAN 4062856230846

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Lakverzegeling, Perfect

Art.-nr. 0893013250
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
Langdurige verzegeling met hoog carnauba-waxgehalte en microschuurmiddelen voor een perfecte afwerking.

Dankzij de efficiënte 2-in-1-formule kunnen hologrammen en microkrassen duurzaam worden verwijderd en kan in één werkstap een langdurige verzegeling op de lak worden aangebracht.


  • Diepglanzend

  • Langdurige bescherming

  • Bevat microschuurmiddelen voor het permanent verwijderen van hologrammen
Opmerking

We raden u aan ons oranje polijstpad te gebruiken.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

Goed schudden voor gebruik. Reinig de lak grondig en verwijder vervolgens krassen en lakonvolkomenheden met een polijstmiddel. Verdeel de verzegeling gelijkmatig over de polijstpad en breng een kleine hoeveelheid aan op het te polijsten oppervlak. Polijstpad vlak op het oppervlak plaatsen en machine starten. Bewerk het gebied met lichte druk bij 1.500-2.000 omw/min (roterend) of 2.000-10.000 omw/min (excentrisch). Verwijder restanten polijstmiddel met een microvezeldoek.

Inhoud

250 ml

Geur

Karakteristiek

Kleur

Wit

Dichtheid

0,99 g/cm³

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

AOX-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Oplosmiddelvrij

0 - Niet van toepassing

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Polijstpads

POLPAD-ORANJE-ZACHT-D90X25MM

Polijstpads in verschillende schuurklassen
x 4 st
Polijstpads

POLPAD-ORANJE-ZACHT-D145X25MM

Polijstpads in verschillende schuurklassen
x 2 st
Polijstpads

POLPAD-ORANJE-ZACHT-D170X30MM

Polijstpads in verschillende schuurklassen
x 2 st
Microvezeldoek BASIC

MICRODOEK-BASIC-GROEN-40X40CM

Microactieve doek ideaal voor het schoonmaken van auto's
x 50 st
Microactieve doek Professioneel

MICROVEZELDOEK PROFESSIONEEL BLAUW

Microvezeldoek voor professioneel onderhouden en reinigen van voertuigen
x 5 st
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Polijstmachine voor automobielindustrie EPM 14-200-E

POLIJSTMACHINE-EPM-14-200-E

Krachtige autoreiniger van 1.450 W. Ideaal voor het verwijderen van krassen.
x 1 st
EPM 140-E COMPACT random excentrische polijstmachine

EXCENTRISCH-POLIJSTMACH-EPM140-E-COMPACT

Compact en krachtig, met 1010 W motor en een polijstslag van 8 mm voor een hoge mate van efficiency
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Reinigingsspons uit de Clay-serie

POLSPONS-ZWART-L110-B70-H40

Efficiënte diepe reiniging en perfecte voorbereiding van gelakte oppervlakken voor de beste polijstresultaten
x 1 st
Reinigingspad uit de Clay-serie

POLPAD-KLEI-ZWART-D150MM

Efficiënte diepe reiniging en perfecte voorbereiding van gelakte oppervlakken voor de beste polijstresultaten
x 1 st
Reinigingshandschoenen uit de Clay-serie

KLEI HANDSCHOEN L210-B140MM

Efficiënte diepe reiniging en perfecte voorbereiding van gelakte oppervlakken voor de beste polijstresultaten
x 1 st
Reinigingsdoek Clay-serie

KLEI HANDDOEK L320-B300MM

Efficiënte diepe reiniging en perfecte voorbereiding van gelakte oppervlakken voor de beste polijstresultaten
x 1 st
Polijst- en reinigingskneedmassa

POLIJSTGUM-KNEEDBAAR-200G

Synthetische kneedmassa voor het verwijderen van sproeinevel en andere vervuilingen
x 1 st
Houder voor flessen met polijstmiddel

HOLD-BOTTLES-POLISH

Stabiele ondersteuning voor het opbergen van flessen met polijstmiddel