Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Autoshampoo 3 in 1

Autoshampoo 3in1
AUTOSHAMPOO-(3-IN-1)-1LTR

Art.-nr. 0893012002

EAN 4062856611003

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Autoshampoo 3 in 1

Art.-nr. 0893012002
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
Autoreiniger met een drievoudig effect: reiniging, glansverbetering en onderhoud in één stap.

Autoshampoo combineert drie eigenschappen in één formule en zorgt ervoor dat straatvuil effectief losgemaakt wordt en voorzichtig wordt verwijderd.


  • Het stevige en dichte schuim met een aangename frisse geur verwijdert moeiteloos zwaar vuil van verf, chroom, glas, plastic, banden, velgen en cabrioletkappen

  • Tijdens het reinigen wordt een beschermende polymeerlaag aangebracht op alle behandelde oppervlakken, die het voertuig beschermt en de waterlaag ook automatisch laat afdruppelen na het spoelen met schoon water

  • Bedekt de lak met een permanente beschermlaag en laat geen vlekken of waterresten achter, waardoor veel minder tijd nodig is om het voertuig met een zeem droog te vegen.
Opmerking

Niet op hete oppervlakken of in direct zonlicht gebruiken. Beschermen tegen vorst.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en gebruiksomstandigheden accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor alle wasbare, gladde oppervlakken zoals autolak, chroom, rubber, vinyl, plastic, enz.

Handleiding

Spoel grof vuil af met schoon water. Meng 50 tot 100 ml (3 tot 4 doppen) met 10 liter warm water en was het voertuig op de gebruikelijke manier met een spons of een washandje. Spoel het voertuig ten slotte af met schoon water. Veeg eventueel achtergebleven water weg met een zachte microvezeldoek of zeem.


Autoshampoo 3in1 kan ook worden gebruikt met een schuimpistool bij een verdunning van 1:5 en 1:10. Het product kan ook worden aangebracht met behulp van de drukspuitfles.

Inhoud

1000 ml

Productgewicht (per stuk)

1049,333 g

Verpakking

Fles

Chemische basis

Surfactans

Kleur

Blauw

Dichtheid/voorwaarden

1,007 g/cm³ / bij 23 °C

Mengverhouding

1:10 - 1:20

Min./max. verwerkingstemperatuur

15 tot 60 °C

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

24 maanden / bij 5°C tot 35°C

AOX-vrij

Ja

Fosfaatvrij

Ja

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Hogedrukspuit voor schuim Perfect Foam

HOGEDRSP-SCHUIM

Ideaal voor het aanbrengen van reinigingsschuim voor het reinigen van auto's en bedrijfswagens
x 1 st
Pompnevelspuit Perfect Foam

POMPNVSP-SCHUIM

Ideaal voor het aanbrengen van reinigingsschuim voor het reinigen van auto's en bedrijfswagens
x 1 st
Schuimpistool

SCHUIMKANON TBV HDR 160

Voor gebruik met Würth bedrijfswagen-, werkplaats-, bedrijfs- en andere reinigingsmiddelen, in combinatie met hogedrukreinigers of stoomreinigers
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Vloeistofdichte reinigingshandschoen van hoogwaardig natuurrubber
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie