Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Sproeiglans

Sproeiglans
SPROEIGLANS HANDSPRAYER 500 ML

Art.-nr. 0893011500
EAN 4046777317930

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Sproeiglans

Art.-nr. 0893011500
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
Doet nieuwe en gebruikte auto's binnen enkele minuten weer stralen
  • Kost een minimum aan tijd

  • Auto ziet er als fris gepoetst uit

  • Siliconen-vrij
Opmerking

Lees voordat u het product gaat gebruiken de specificaties in ons veiligheidsinformatieblad.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

De sproeiglans kan zowel op nieuwe en gebruikte voertuigen als op alle gebruikelijke verven worden aangebracht. Dit product kan alle voertuigonderdelen laten schitteren, inclusief chromen onderdelen, plastic en glas.

Handleiding

Op de lak spuiten en met een droge doek uitpoetsen

Inhoud

0,5 l

Geur

Zoetachtig

Kleur

Blauw

Verpakking

Handspray

Dichtheid/voorwaarden

1 g/cm³ / bij 20 °C

Voorwaarde dichtheid

bij 20 °C

pH-waarde / condities

7,5 / bij 20 °C

Siliconenvrij

Ja

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kraan DN 45-schroefdraad voor kunststof containers van 5 l en 10 l

KRAAN TBV 5-LTR VERP OLK PRODUKTEN

Met de kraan kunt u snel en eenvoudig vloeistoffen bijvullen en doseren en hij helpt bij het doseren van grote hoeveelheden vloeistof in een korte periode.