Multigrade compressorolie Pro
Multigrade-compressorolie Pro
KLIMA-MULTIGRADE-COMPRES-OLIE-PRO-1000ML
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Compatibel met de volgende koudemiddelen: R-23, R-125, R-134a, R-1234yf, R-227, R-413a, R-407c, R-410a, R-404a, R-507
Kan worden gemengd met PAG-olie en ester-olie
Uitstekende smerende werking
- Langere compressorlevensduur
- Hoge mate van koudemiddelcompressie in de compressor
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Voor universeel onderhoud en smering van de compressor in het koudemiddelcircuit van voertuigairco's. Geschikt voor koudemiddelen R-134a, R-1234yf en andere HFK- en HFO-koudemiddelen. Geschikt voor alle auto's, vrachtwagens, bussen en landbouwmachines uitgerust met airconditioningsystemen voorzien van R-134a of R-1234yf.
Vul een te laag niveau compressorolie bij met de door de fabrikant aanbevolen hoeveelheid; voeg aan het airconditioningcircuit toe via het aircoserviceapparaat.
Indhold | 1000 ml |
Kemisk basis | Fosfaten |
Massefylde | 0.979 g/cm³ |
Tæthedsbetingelser | bij 20 °C |
Kinematische viscositeit basisolie | 85 cSt |
Voorwaarde viscositeit basisolie | bij 40 °C, conform ASTM D-445 |
VOC-concentratie (CH) | 0 % |
Minimaal vlampunt | 282 °C |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!