PAG oil Premium AIRCO-BAG
PAG Oil Premium AIRCO-BAG
PAG OLIE 46 PREMIUM AIRCO BAG 150ML
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Premium PAG (polyalkyleenglycol) airconditioningcompressorolie voor het smeren van airconditioningsystemen van voertuigen met koudemiddelen R1234yf en R134a
- Hermetisch afgesloten Airco-Bag-container
- Volledig synthetische olie op basis van polyalkyleenglycol (PAG) voor het smeren van airconditioningsystemen van voertuigen
- Compatibel met zowel R1234yf- als R134a-koudemiddelen en zeer mengbaar (met dubbele dop)
- Verbetert het smeervermogen, zorgt voor chemische en thermische stabiliteit en garandeert een uitstekende bescherming tegen slijtage
Niet mengen met andere airconditioning-compressoroliën. Dusdanig opslaan dat olie wordt beschermd tegen vocht. Niet opslaan in open containers.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad!
Datasheets(X)
Voor onderhoud, smering en koeling van airconditioningcompressoren in voertuigen, glijdende en roterende onderdelen in R1234yf- en R134a-airconditioningcircuits. Kan ook worden gebruikt voor hybride en elektrische voertuigen die een PAG-olie nodig hebben.
Bij een te laag niveau compressorolie bijvullen al naargelang de gebruikte hoeveelheid of volgens de door de fabrikant aanbevolen hoeveelheid en toevoegen aan het airconditioningcircuit via het onderhoudsapparaat voor klimaatinstallaties.
Inhoud | 150 ml |
Gewicht inhoud | 148 g |
Dichtheid | 0,993 g/cm³ |
Viscositeit/consistentie | Vloeibaar |
Kinematische viscositeit basisolie | 46 mm²/s |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!