Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

POE-olie POE 100

POE-olie 100
POE OLIE 100 ELECTR. COMPRESSOR

Art.-nr. 0892764045
EAN 4050641266613
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Speciale POE (polyester) airconditioning-compressorolie voor airconditioningsystemen die gebruikmaken van R134a/R1234yf-koudemiddelen en elektrische airconditioningcompressors (hybride, start/stop, elektrisch) in voertuigen

Uitstekend bestand tegen potentiële elektrische kruipstroom in hoogspannings-airconditioningsystemen



Uiterst hydrofoob


  • Niet-geleidend

  • Elektrische componenten worden niet aangetast


Uitstekende vloeiing, waardoor de compressor tegen slijtage wordt beschermd

Opmerking
  • Niet mengen met andere compressoroliën voor airconditioners

  • Dusdanig opslaan dat olie wordt beschermd tegen vocht

  • Geopende bus volledig opmaken en niet langere perioden opslaan

Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aanvaarden geen enkele wettelijke aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze gratis klanten-hotline, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen de consistente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor onderhoud, smering en koeling van elektrische airconditioningcompressors in voertuigen, evenals glijdende en roterende onderdelen in het R134a/R1234yf-airconditioningcircuit

Handleiding

Bij een te laag niveau compressorolie bijvullen al naargelang de gebruikte hoeveelheid of volgens de door de fabrikant aanbevolen hoeveelheid en toevoegen aan het airconditioningcircuit via het aircoserviceapparaat of met gebruik van een injector

Indhold

210 ml

Massefylde

0.964 g/cm³

Kinematische viscositeit basisolie

11 mm²/s

Voorwaarde viscositeit basisolie

bij 100 °C

Smeltpunt

-30 °C

Minimaal vlampunt

274 °C

Wateroplosbaar

Nee

Viscositeit/consistentie

Vloeibaar

Dampdruk

110 kPa

Voorwaarde dampdruk

bij 20 °C

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

60 maanden

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Vuladapter

VULADAPT-A/C-LEKSTOP-60ML

Schroefadapter voor het vullen van alle bijbehorende airconditioningvloeistoffen
x 1 st
Premium UV-lekzoekadditief

LEKZOEKADDITIEF PREMIUM 240 ML

Fluorescerend additief voor het lokaliseren van lekken in R134a-, R1234yf- en R744-airconditioningsystemen conform SAE J2297
Aircolekstop Plus

KLIMA-AIRCOLEKSTOP-PLUS-60ML

Preventief gebruik voor afdichting van microlekken op metalen en rubberen componenten, evenals voor het opsporen van lekken in R134a- en R1234yf-airconditioningsystemen in voertuigen
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie