Venster- en geveldicht
Venster- en gevelafdichtmiddel
DILITATIE-GEVEL-AFDICHT-WIT-290ML
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Bijna geurloos
- Goede hechting, zelfs zonder primer, op de meeste oppervlakken, zelfs als het vochtig is
- Overschilderbaar
- Te gebruiken op natuursteen
- Permanent elastisch na uitharding
- Niet-corrosief, geschikt voor veel alkalische en metalen oppervlakken
- Vrij van isocyanaten, oplosmiddelen, ftalaten, tin en siliconen
Onze producten met het EMICODE-label kenmerken zich door lage emissie/milieuvriendelijkheid. Het EMICODE-classificatiesysteem kent labels toe aan bouwproducten die voldoen aan de zeer strenge gezondheids- en milieueisen van erkende instituten.
Het afdichtmiddel moet binnen de eerste 3 dagen na voldoende huidvorming worden overgeschilderd. Latere toepassing van lak kan hechtingsproblemen veroorzaken. Vanwege het grote aantal laksystemen zijn voorafgaande tests vereist voordat er wordt geschilderd. Verf heeft vaak een lagere elasticiteit dan afdichtingsmiddelen, wat kan leiden tot scheuren. Alkydharsverven kunnen droogproblemen veroorzaken. Risico van vergeling bij contact met witte alkydharslakken kan niet worden uitgesloten. Als algemene regel geldt dat, in overeenstemming met DIN 52452 deel 4, afdichtmiddelen niet overgeschilderd mogen worden. In het geval van bijzonder gevoelige natuursteen, zoals Jura- en Carrara-marmer, is voorafgaand testen vereist. Overtollig egalisatiemiddel van de oppervlakken verwijderen. Niet geschikt voor gebruik in bodemvoegen in verkeerswegen. Behandel oppervlakken indien nodig voor.
*Deze 10-jarige garantie is uitsluitend van toepassing op producteigenschappen betreffende bestendigheid tegen verwering, UV, veroudering en kleurvastheid. De functionaliteit kan niet worden gegarandeerd, omdat deze afhankelijk is van een juiste verwerking.
EN 15651 - 1/4 Afdichtmiddelen voor gevelelementen/looppaden
EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm: Het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Afdichten van verbindings- en dilatatievoegen binnen en buiten (raam-/deurverbinding), bijv. in het kozijnsysteem, kozijn- en geveldichte uitwendige afdichting en inwendige afdichting, voegen tussen natuurstenen (bijv. graniet en marmer). Voor bouwvoegen (bijv. geprefabriceerde betonnen delen). Kan worden gebruikt in hout- en metaalconstructies.
De voegranden of hechtoppervlakken dienen vast, belastbaar, schoon en droog te zijn en vrij van vet, stof, bitumen en teer. Gelieve het overzichtsblad "Algemene richtlijnen inzake toepassing van afdichtmiddelen" in acht nemen. Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.
Chemische basis | Silaan-gemodificeerd polymeer |
Inhoud | 290 ml |
Kleur | Wit |
Absorptie continue beweging | 25 % |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 5 tot 40 °C |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot 90 °C |
Min. huidvormingstijd | 30 min |
Shore-hardheid A | 28 |
UV-bestendig | Ja |
Overschilderbaar | Ja |
Uithardingssnelheid | 2.5 mm/d |
Siliconenvrij | Ja |
Oplosmiddelvrij | Ja |
Rek bij breuk | 850 % |
Waterdampdiffusieweerstand µ | 2700 |
Houdbaarheid vanaf productie | 18 maanden |
Duurzaamheid | Weinig vervuiling |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!