Streetfighter Flex B3 750ML
1-component-pistoolschuim, Streetfighter Flex
PISTOOLSCHUIM-1K-FLEX-B3-750ML


Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Elastisch met hoge opbrengst
- Uiterst flexibel
- Voor voegen die blootstaan aan trillingen en thermische expansie
- Bij uitstek geschikt voor deur- en raamkozijnen van aluminium of PVC, of grote houten deur- en raamkozijnen
- Biedt akoestische en thermische isolatie
- Voorkomt tocht
- Uitstekende hechting op vele oppervlakken
- Hecht op cement, steen, PVC-U, metaal en hout
Certificaten:
Getest op akoestische en thermische isolatie en luchtdrukweerstand
Getest door MFPA Leipzig en ift Rosenheim
Akoestische isolatie:
R(St,w) = 65 dB conform EN ISO 717-1
Thermische isolatie
0,0306 W/(mK) conform DIN 12664
Luchtdoorlatendheid
≤ 0,1 m3/[h.m. (daPa) 2/3]
Voorkomt tocht
Luchtdoorlatendheid getest tot 600 Pa
Het schuim is niet UV-bestendig
Het product hecht niet op PP/PE, PTFE, siliconen en oppervlakken die met scheidingsmiddelen zijn behandeld
Ontdoe de oppervlakken van loszittend materiaal
Na uitharding kan het schuim worden gevernist, gelakt of gepleisterd
Hoewel het technische advies gebaseerd is op onze ervaring, is het puur indicatief en moet het worden bevestigd door middel van uitgebreide praktijktests. Het advies ontslaat de koper niet van de verantwoordelijkheid om onze producten zelf te testen, om te bepalen of deze geschikt zijn voor het beoogde doel
Datasheets(X)
Voor het vullen en isoleren van kozijnen, leidingdoorvoeren, muuropeningen, wandaansluitingen, gaten, dakaansluitingen, rolluikkasten en vensterbanken
Toepassingen:
- thermo-akoestische isolatie
- vensterafdichting
- algemene afdichting
- afdichten van isolerende constructies en dakconstructies
- goed toepasbaar voor expansievoegen
De bus vóór gebruik ten minste 30 seconden goed schudden. Schroef het pistool op het ventiel. Voor het aanbrengen moeten de ondergronden met water worden bevochtigd. Vul holle ruimten tot maximaal 65%, zodat het schuim kan uitzetten. Schud de bus regelmatig tijdens het aanbrengen. Wanneer u het schuim in lagen opbrengt, moet het oppervlak telkens weer worden bevochtigd. Niet-uitgehard overtollig schuim kan worden verwijderd met pistoolreiniger. Uitgehard schuim kan worden verwijderd met de speciale reiniger. Gepolymeriseerd (doorgehard) schuim kan alleen mechanisch worden verwijderd.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!