PAG-olie 46YF
PAG-olie 46YF
PAG OLIE 46YF 237ML
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Goede mengeigenschappen
- Optimaal smeereffect
- Hoge bescherming tegen slijtage
- Uiterst hydrofobisch
- Garandeert thermische stabiliteit
Niet mengen met andere airconditioning-compressoroliën. Dusdanig opslaan dat olie wordt beschermd tegen vocht. Niet opslaan in open containers.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
de PAG 46 PREMIUM is geschikt voor R134a, R1234yf, hybride én elektrisch aangedreven compressoren.Datasheets(X)
Voor onderhoud, smering en koeling van airconditioningcompressors in voertuigen, evenals glijdende en roterende onderdelen in R1234yf-airconditioningcircuits.
Bij een te laag niveau compressorolie bijvullen al naargelang de gebruikte hoeveelheid of volgens de door de fabrikant aanbevolen hoeveelheid en toevoegen aan het airconditioningcircuit via de aircoservice-eenheid.
Inhoud | 250 ml |
Gewicht inhoud | 299 g |
Dichtheid | 0,005 g/cm³ |
Viscositeit/consistentie | Laag |
Kinematische viscositeit basisolie | 0 m²/s |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!