Holleruimtewas
Holleruimtewas
HOLLERUIMTE SPRAY TRANSPARANT 500ML
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Uitstekende kruipeigenschappen en zeer goed indringend vermogen, ook lastig bereikbare plooien worden effectief beschermd
- Werkt waterverdringend, dringt naar binnen en verdringt vocht
- Hoge hittebestendigheid en goede flexibiliteit bij koude
Het product verwerken bij een temperatuur van +18 °C tot +30 °C. Aanbevolen dikte droge laag: 2-3 spuitgangen. Na gebruik de spuitbus ondersteboven houden en spuiten totdat het mondstuk leeg is.
Voor klassieke auto’s raden we twee keer aanbrengen aan.
Ruimtes goed ventileren na het aanbrengen.
Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aanvaarden geen enkele wettelijke aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze gratis klanten-hotline, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen de consistente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.
Datasheets(X)
Beschermt langdurig de holle ruimten van voertuigen die gevoelig zijn voor corrosie. Te gebruiken voor nabehandeling van bestaande verzegelingen of voor het herstellen van de corrosiebescherming na schadereparatie.
Bus goed schudden voor gebruik. Breng met een spuitpistool met drukbeker en de bijbehorende spuitlans een dunne laag holleruimtewas aan. Breng afhankelijk van de toepassing de was rechtstreeks aan of gebruik de spuitlans.
Inhoud | 500 ml |
Gewicht inhoud | 450 g |
Chemische basis | Was, additieven, oplosmiddelen |
Kleur | Transparant |
Dichtheid | 0,69 kg/l |
Voorwaarde dichtheid | bij 20 °C |
Houdbaarheid vanaf productie | 24 maanden |
Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie | bij 10°C tot 30°C |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!