Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Bodembeschermer Speciaal

Bodemplaatbescherming speciaal
BODEMBESCHERMER-SPECIAAL-VOOR-HOUT-500ML

Art.-nr. 0892078550

EAN 4062856248612

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bodembeschermer Speciaal

Art.-nr. 0892078550
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
Dampdoorlatende bodembeschermer voor gebruik op houten bodemplaten
  • Zeer goede hechting op hout

  • Geteste compatibiliteit met in de handel verkrijgbare

  • impregneermiddelen voor hout

  • Uitstekend antidreuneffect

  • Loopt niet van verticale oppervlakken af

  • In hoge mate bestand tegen veroudering
Opmerking

Spuitbus na gebruik ondersteboven houden en ventiel leegspuiten

Toepassingsgebied

Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aanvaarden geen enkele wettelijke aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze gratis klanten-hotline, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen de consistente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Speciale bodemplaatbescherming voor gebruik op houten bodemplaten van caravans, campers, aanhangwagens, enz. Dankzij de vochtregulerende eigenschappen van de bodemplaatbescherming kan het hout blijven ademen. Het binnendringen van vocht wordt voorkomen en andere externe invloeden hebben geen vat op het product.

Handleiding

Bus goed schudden voor gebruik. Het oppervlak moet droog, schoon en stof- en vetvrij zijn. Optimale spuitafstand: 30 cm. Bij het opbrengen van dikkere lagen de afzonderlijke lagen tussentijds laten uitdampen.

Chemische basis

Mengsel van nafta, oplosmiddel, drijfgas

Voorbehandeling ondergrond vereist

De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.

Inhoud

500 ml

Gewicht inhoud

406 g

Kleur

Zwart

Min. aandeel vaste stoffen

33 %

Min./max. temperatuurbestendigheid

-25 tot 80 °C

Condities voor doorgaand drogen

bij 20 °C, 65% relatieve vochtigheid

Minimale sproeiafstand

30 cm

Voorwaarde huidvormingstijd

20 ° C, Ri 0 op 65% relatieve vochtigheid, 100 μ natte laagdikte

Min. huidvormingstijd

75 min

Droogtijd

135 min

Voorwaarde droogtijd

bij 20 °C en 65% relatieve vochtigheid

Dichtheid

0,79 kg/l

Voorwaarde dichtheid

bij 20 °C

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

Max. temperatuurbestendigheid

80 °C

Minimaal temperatuurinzetbereik

-25 °C

Min. temperatuurbestendigheid

-25 °C

Overschilderbaar

Nee

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Spraymaster spuitbusopzetstuk

TB-SPRAYMASTER

Het praktische opzetstuk voor uw spuitbussen
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 0
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie