Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Steenslag- en bodemplaatbeschermende spray

Grindbescherming en onderlaag
STEENSLAG- EN BODEMBESCH. ZWART 500ML

Art.-nr. 0892075250

EAN 4050641650986

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Steenslag- en bodemplaatbeschermende spray

Art.-nr. 0892075250
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
Oplosmiddelhoudende coatingmassa op basis van rubber, overschilderbaar
  • Uitstekende adhesie, snelle huidvorming

  • Krasbestendig

  • Kan worden overgeschilderd met veel in de handel verkrijgbare, op oplosmiddel gebaseerde en op water gebaseerde 1C- en 2C-deklakken

  • Geschikt voor kort ovendrogen bij 40 °C tot 60 °C

  • Zeer goed schuurbaar zodra het product volledig droog is


Tip voor professionals


  • Diverse bouwwerken kunnen bespoten worden door de afstand of de druk te variëren

  • De kleur wordt donkerder door beitsen met blanke lak
Opmerking

Niet op scharnieren, motoren, tandwielen en remsystemen spuiten. Na gebruik de bus ondersteboven houden en spuiten totdat het mondstuk leeg is. Niet verdunnen, niet mengen met water of verf. Het product is binnen 24 uur overschilderbaar. Daarna kan het alleen worden overgeschilderd nadat het is geschuurd en gereinigd.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het repareren en herstellen van de oorspronkelijke structuur, en ter bescherming tegen steenslagschade en corrosie in alle zichtbare gedeelten, bijv. voor- en achterspoilers, zijdorpels, bumpers en het onderstel bij auto's, vrachtwagen en bussen. Ideaal geschikt voor gebruik als antidreunmiddel voor wielkasten en het onderstel.

Handleiding

Goed schudden voor gebruik. De ondergrond moet schoon, droog, roest- en stofvrij zijn. Spuit een zeer dunne laag voor een betere hechting en laat deze gedurende circa 3 minuten uitdampen. Breng daarna de volgende laag aan. Laat elke tussenlaag uitdampen. Bedrijfsdruk: 2-4 bar. Optimale spuitafstand: 30 cm. U krijgt het beste spuitresultaat bij een verwerkingstemperatuur van 15-25°C.

Chemische basis

Natuurrubber

Inhoud

500 ml

Gewicht inhoud

417 g

Kleur

Zwart

Maximale verwerkingstemperatuur

25 °C

Min./max. sproeiafstand

20-30 cm

Overschilderbaar na

0,5 h

Droogtijd/voorwaarden

1,5 h / bij 20 °C en 65% relatieve vochtigheid

Voorwaarde droogtijd

bij 20 °C en 65% relatieve vochtigheid

Dichtheid/voorwaarden

0,83 g/cm³ / bij 20 °C

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 90 °C

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

36 maanden / bij 5°C tot 35°C

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

bij 5°C tot 35°C

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Spuitpistool voor onderlaag

PISTOOL-BODEMBESCHERM-VERST.MOND-1LTR

Voor het verwerken van oplosmiddelhoudende producten ter bescherming van de bodemplaat, onder meer tegen steenslag.