Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Steenslag- en bodemplaatbeschermende spray

Grindbescherming en onderlaag
STEENSLAGBESCH-BODEMBESCH-ZWART-1000ML

Art.-nr. 0892075200

EAN 4050641651358

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Steenslag- en bodemplaatbeschermende spray

Art.-nr. 0892075200
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
Oplosmiddelhoudende coatingmassa op basis van rubber, overschilderbaar
  • Uitstekende adhesie, snelle huidvorming

  • Krasbestendig

  • Kan worden overgeschilderd met veel in de handel verkrijgbare, op oplosmiddel gebaseerde en op water gebaseerde 1C- en 2C-deklakken

  • Geschikt voor kort ovendrogen bij 40 °C tot 60 °C

  • Zeer goed schuurbaar zodra het product volledig droog is


Tip voor professionals


  • Diverse bouwwerken kunnen bespoten worden door de afstand of de druk te variëren

  • De kleur wordt donkerder door beitsen met blanke lak
Opmerking

Niet op scharnieren, motoren, tandwielen en remsystemen spuiten. Na gebruik de bus ondersteboven houden en spuiten totdat het mondstuk leeg is. Niet verdunnen, niet mengen met water of verf. Het product is binnen 24 uur overschilderbaar. Daarna kan het alleen worden overgeschilderd nadat het is geschuurd en gereinigd.

Toepassingsgebied

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het repareren en herstellen van de oorspronkelijke structuur, en ter bescherming tegen steenslagschade en corrosie in alle zichtbare gedeelten, bijv. voor- en achterspoilers, zijdorpels, bumpers en het onderstel bij auto's, vrachtwagen en bussen. Ideaal geschikt voor gebruik als antidreunmiddel voor wielkasten en het onderstel.

Handleiding

Goed schudden voor gebruik. De ondergrond moet schoon, droog, roest- en stofvrij zijn. Spuit een zeer dunne laag voor een betere hechting en laat deze gedurende circa 3 minuten uitdampen. Breng daarna de volgende laag aan. Laat elke tussenlaag uitdampen. Bedrijfsdruk: 2-4 bar. Optimale spuitafstand: 30 cm. U krijgt het beste spuitresultaat bij een verwerkingstemperatuur van 15-25°C.

Chemische basis

Natuurrubber

Inhoud

1000 ml

Gewicht inhoud

1080 g

Kleur

Zwart

Maximale verwerkingstemperatuur

25 °C

Maximale druk

4 bar

Maximaal temperatuurinzetbereik

60 °C

Min./max. temperatuurinzetbereik

10 tot 60 °C

Minimale druk

2 bar

Min./max. sproeiafstand

20-30 cm

Overschilderbaar na

1 h

Droogtijd/voorwaarden

2 h / bij 20 °C en 65% relatieve vochtigheid

Voorwaarde droogtijd

bij 20 °C en 65% relatieve vochtigheid

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 90 °C

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

24 maanden / bij 10°C tot 30°C

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

bij 10°C tot 30°C

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Spuitpistool voor onderlaag

PISTOOL-BODEMBESCHERM-VERST.MOND-1LTR

Voor het verwerken van oplosmiddelhoudende producten ter bescherming van de bodemplaat, onder meer tegen steenslag.
x 1 st
Bekerpistool, voor bodemplaatbeschermingsmiddelen

BEKERPISTOOL-BODEMBESCHERMING

Voor het verwerken van producten - op oplosmiddel- en op waterbasis - voor bescherming tegen steenslag, voor het aanbrengen van ondercoating en voor het conserveren van holle ruimten
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Spuitpistool voor onderlaag

PISTOOL-BODEMBESCHERM-VERST.MOND-1LTR

Voor het verwerken van oplosmiddelhoudende producten ter bescherming van de bodemplaat, onder meer tegen steenslag.
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Vloeistofdichte reinigingshandschoen van hoogwaardig natuurrubber
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie