Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Bodemplaatbeschermingsmiddel

Bodemplaatbeschermingsmiddel
BODEMBESCHERMER-ZWART-500ML

Art.-nr. 0892073

EAN 4050641811271

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bodemplaatbeschermingsmiddel

Art.-nr. 0892073
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
Oplosmiddelhoudende, niet overschilderbare coatingmassa op bitumenbasis
  • Met langdurige bescherming en antidreuneffect

  • Bestand tegen spatwater en zout water, zwakke zuren en logen
Opmerking

Na gebruik de spuitbus ondersteboven houden en spuiten totdat het mondstuk leeg is. Niet op scharnieren, motoren, tandwielen en remsystemen spuiten. Werkdruk 3-6 bar bij aanbrengen met spuitpistool voor carrosseriebescherming, art.nr.: 0891110640.

Toepassingsgebied

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor reparatie en bescherming van verborgen gebieden die niet hoeven te worden gelakt. Ideaal voor gebruik als antidreunmiddel in externe onderdelen, zoals wielkasten, bodemplaatbescherming, enz.

Handleiding

Vóór het aanbrengen de bus goed schudden. Het oppervlak moet droog zijn en vrij van roest, vuil en vet. De optimale spuitafstand is 30 cm. Laat voor dikkere coatings de verschillende lagen eerst drogen. Bedrijfsdruk: 3-6 bar.

Chemische basis

Bitumen

Voorbehandeling ondergrond vereist

Droog, stof-en vetvrij

Inhoud

500 ml

Gewicht inhoud

790 g

Geur

Karakteristiek

Kleur

Zwart

Min. aandeel vaste stoffen

33 %

Min./max. temperatuurbestendigheid

-25 tot 80 °C

Condities voor doorgaand drogen

bij 20 °C, 400 μ nat

Minimale sproeiafstand

20 cm

Voorwaarde huidvormingstijd

bij 20 °C

Min. huidvormingstijd

75 min

Droogtijd

2,5 h

Voorwaarde droogtijd

bij 20 °C

Dichtheid

1,09 g/cm³

Ontstekingstemperatuur

200 °C

Voorwaarde dichtheid

bij 20 °C

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

Max. temperatuurbestendigheid

80 °C

Minimaal temperatuurinzetbereik

15 °C

Min. temperatuurbestendigheid

-25 °C

Maximale sproeiafstand

30 cm

Overschilderbaar

Nee

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Spraymaster spuitbusopzetstuk

TB-SPRAYMASTER

Het praktische opzetstuk voor uw spuitbussen
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie