Pompnevelspuit Perfect Foam
Pompnevelspuit, schuim
POMPNVSP-SCHUIM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De pompnevelspuit verandert een reinigingsmiddel in een effectief schuim, dat effectief en gemakkelijk vuil, insecten en taai straatvuil oplost en verwijdert
- 3 schuiminzetstukken zorgen voor verschillende consistentie en variabele schuimniveaus – van viskeuze tot dunne vloeistof
- Afhankelijk van de instelling blijft het schuim langer aan het oppervlak plakken en heeft het reinigingsmiddel een intensiever effect. Minder schrobben vereist.
- Ideaal voor alkalische reinigingsmiddelen
Datasheets(X)
Voor het reinigen van auto's, commerciële wasstraten, motorwassen, machines, sanitaire ruimten, grote keukens, enz.
Materiaal | PP - polypropyleen |
Kleur | Blauw, Zwart |
Diameter | 135 mm |
Hoogte | 350 mm |
Inhoud | 1,5 l |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!