Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Druksproeier Bestand tegen oplosmiddelen

Drukspuit voor oplosmiddel
POMPNEVELSPUIT-OPLOSMIDDELEN-1L

Art.-nr. 0891503001
EAN 4053479030418

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het eenvoudig verwerken van producten die oplosmiddelen bevatten uit jerrycans en vaten.

Veilig handmatig te verwijderen uit verplaatsbare houders



Gemakkelijker openen door haptische elementen



Ergonomische, robuuste pompnevelspuit met lange handgreep


  • Minder vermoeiend werken door geringe bedieningskracht

  • Kan ook aan de werkplaatswagen worden bevestigd


Beschrijfbaar etiket


  • Ruimte voor vermelden van de vloeistof waarmee wordt gevuld

  • Extra velden voor veiligheidsinstructies


Goede stabiliteit door conische vorm

Opmerking

Voor reinigingsmiddelen op basis van oplosmiddelen (niet geschikt voor krachtreinigers, universele verdunners en onderdelen- en montagereinigers 1A, zuurhoudende en alkalische reinigers of polaire oplosmiddelen zoals aceton of ethanol)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Matière

Kunststof

Farbe

Wit, Zwart, Grijs

Durchmesser

100 mm

Height

275 mm

Indhold

1 l

Bestendigheidslijst
Maximum-
concentratie
Bestand tegen oplosmiddelen en 360° (GRIJS) Zuurbestendig (ROOD) Alkalibestendig (BLAUW)
PA FKM PP FKM PP EPDM
Drukspuitflessen 0891 503 001
0891 503 360
891 503 030 891 503 031
ALIFATISCHE
KOOLWATERSTOFFEN
Propaan (vloeibaar) 100 % x - -
Nafta 100 % x - -
Iso-octaan 100 % x - -
n-decaan 100 % x - -
n-hexaan 100 % x - -
n-heptaan 100 % x - -
n-pentaan 100 % x - -
Petroleum 100 % x - -
AROMATISCHE
KOOLWATERSTOFFEN
Limoneen 100 % x - -
Cyclohexaan 100 % x - -
Benzeen 100 % - - -
Tolueen 40 % x - -
Naftaleen 100 % x - -
Dimethylbenzeen 100 % x - -
RUWE OLIEËN EN DERIVATEN Minerale olie 100 % x - -
Diesel 100 % x - -
Benzine 100 % x - -
Kerosine 100 % x - -
Terpentine 100 % x - -
ZUREN Ftaalzuur 100 % - - x
Citroenzuur 10 % - x x
Citroenzuur 30 % - x x
Fosforzuur 30 % - x x
Salpeterzuur 10 % - x -
Zwavelzuur 10 % - x -
Zwavelzuur 94 % - - -
Azijnzuur 5 % - - x
Kiezelzuur 100 % - x x
Pelargonzuur (vervangend werkzaam bestanddeel glyfosaat) 18 % - x -
Oxaalzuur 100 % - x x
Mierenzuur 75% - - x
ALCOHOLEN Butanol 100 % - x -
Propanol 100 % - x -
Pentanol (amylalcohol) 100 % x x -
Ethanol 100 % - x x
Isopropanol 100 % x x x
Methanol 100 % - - x
LOGEN EN KETONEN Aceton 100 % - - -
Natriumhydroxide (natronloog) 50% - - x
Ammonia 10 % - - x
Calciumhydroxide 100 % x x x
Velgenreiniger, extreem basisch 10 % - - x
Kaliumhydroxide 30 % - - x

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie